曜日別特売

フィルタエレメント

フィルタエレメント - 大生工業

最高使用圧力42MPa
インパルス試験42MPa×107回
メーカーGC型と取付寸法が共通です。
メーカーGC型とエレメントが共通です。
取り付け用ボルトは、六角穴付きボルト(強度区分:12.9)を使用してください。
使用ボルトサイズ…M16×90 ボルトは別途ご用意ください

ろ過材の種類一般ろ紙内容量1個
注意
※エア抜きの際はエア抜きプラグをゆるめすぎない事。(スチールボールがとび出しケガをする恐れがあります。)
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法h(mm)
寸法H(mm)
抜代E(mm)
質量(kg)
標準流量(L/min)
ろ過精度(μ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11711692P-4201-4-10U2113571703030010
オープン
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
11711708P-4201-4-20U2113571703030020
オープン
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
11711717P-4201-4-40U2113571703030040
オープン
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
11711726P-4201-5-10U3304762903333010
オープン
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
11711735P-4201-5-20U3304762903333020
オープン
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
11711744P-4201-5-40U3304762903333040
オープン
17,980
19,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
11711753P-4201-6-10U4315773903635010
オープン
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
11711762P-4201-6-20U4315773903635020
オープン
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
11711778P-4201-6-40U4315773903635040
オープン
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
11711787P-F-4201-4-10U2113571703030010
オープン
17,980
19,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
11711796P-F-4201-4-20U2113571703030020
オープン
17,980
19,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
11711805P-F-4201-4-40U2113571703030040
オープン
17,980
19,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
11711814P-F-4201-5-10U3304762903333010
オープン
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
11711823P-F-4201-5-20U3304762903333020
オープン
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
11711832P-F-4201-5-40U3304762903333040
オープン
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
11711848P-F-4201-6-10U4315773903635010
オープン
21,980
24,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
11711857P-F-4201-6-20U4315773903635020
オープン
21,980
24,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
11711866P-F-4201-6-40U4315773903635040
オープン
21,980
24,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
11711875P-G-4201-4-10U2113571703030010
オープン
16,980
18,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
11711884P-G-4201-5-10U3304762903333010
オープン
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
11711893P-G-4201-6-10U4315773903635010
オープン
21,980
24,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする