曜日別特売

フィルタエレメント

フィルタエレメント - 大生工業

最高使用圧力3MPa
L型ポートの上抜式フィルタでバイパスフィルタとして最適です。

ろ過材の種類Cろ紙内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法E(mm)
寸法h1(mm)
寸法h2(mm)
質量(kg)
標準流量(L/min)
ろ過精度(μ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11712496P-LCN-4-3CI型インジケータ付の場合:362、E型インジケータ付の場合:416I型インジケータ付の場合:155、E型インジケータ付の場合:100I型インジケータ付の場合:312、E型インジケータ付の場合:366206304503
オープン
34,980
38,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
11712505P-LCN-4-8CI型インジケータ付の場合:362、E型インジケータ付の場合:416I型インジケータ付の場合:155、E型インジケータ付の場合:100I型インジケータ付の場合:312、E型インジケータ付の場合:366206304508
オープン
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
11712514P-LCN-6-3CI型インジケータ付の場合:578、E型インジケータ付の場合:632I型インジケータ付の場合:375、E型インジケータ付の場合:320I型インジケータ付の場合:528、E型インジケータ付の場合:582426385003
オープン
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
11712523P-LCN-6-8CI型インジケータ付の場合:578、E型インジケータ付の場合:632I型インジケータ付の場合:375、E型インジケータ付の場合:320I型インジケータ付の場合:528、E型インジケータ付の場合:582426385008
オープン
43,980
48,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
11712532P-LCN-10-3CI型インジケータ付の場合:1133、E型インジケータ付の場合:1187I型インジケータ付の場合:935、E型インジケータ付の場合:890I型インジケータ付の場合:1083、E型インジケータ付の場合:1137981576003
オープン
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
11712548P-LCN-10-8CI型インジケータ付の場合:1133、E型インジケータ付の場合:1187I型インジケータ付の場合:935、E型インジケータ付の場合:890I型インジケータ付の場合:1083、E型インジケータ付の場合:1137981576008
オープン
79,980
87,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
11712557P-F-LCN-4-3CI型インジケータ付の場合:362、E型インジケータ付の場合:416I型インジケータ付の場合:155、E型インジケータ付の場合:100I型インジケータ付の場合:312、E型インジケータ付の場合:366206304503
オープン
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
11712566P-F-LCN-4-8CI型インジケータ付の場合:362、E型インジケータ付の場合:416I型インジケータ付の場合:155、E型インジケータ付の場合:100I型インジケータ付の場合:312、E型インジケータ付の場合:366206304508
オープン
32,980
36,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
11712575P-F-LCN-6-3CI型インジケータ付の場合:578、E型インジケータ付の場合:632I型インジケータ付の場合:375、E型インジケータ付の場合:320I型インジケータ付の場合:528、E型インジケータ付の場合:582426385003
オープン
57,980
63,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
11712584P-F-LCN-6-8CI型インジケータ付の場合:578、E型インジケータ付の場合:632I型インジケータ付の場合:375、E型インジケータ付の場合:320I型インジケータ付の場合:528、E型インジケータ付の場合:582426385008
オープン
49,980
54,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
11712593P-F-LCN-10-3CI型インジケータ付の場合:1133、E型インジケータ付の場合:1187I型インジケータ付の場合:935、E型インジケータ付の場合:890I型インジケータ付の場合:1083、E型インジケータ付の場合:1137981576003
オープン
109,800
120,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
11712602P-F-LCN-10-8CI型インジケータ付の場合:1133、E型インジケータ付の場合:1187I型インジケータ付の場合:935、E型インジケータ付の場合:890I型インジケータ付の場合:1083、E型インジケータ付の場合:1137981576008
オープン
89,980
98,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
11712618P-G-LCN-4-3CI型インジケータ付の場合:362、E型インジケータ付の場合:416I型インジケータ付の場合:155、E型インジケータ付の場合:100I型インジケータ付の場合:312、E型インジケータ付の場合:366206304503
オープン
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
11712627P-G-LCN-4-8CI型インジケータ付の場合:362、E型インジケータ付の場合:416I型インジケータ付の場合:155、E型インジケータ付の場合:100I型インジケータ付の場合:312、E型インジケータ付の場合:366206304508
オープン
32,980
36,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
11712636P-G-LCN-6-3CI型インジケータ付の場合:578、E型インジケータ付の場合:632I型インジケータ付の場合:375、E型インジケータ付の場合:320I型インジケータ付の場合:528、E型インジケータ付の場合:582426385003
オープン
59,980
65,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
11712645P-G-LCN-6-8CI型インジケータ付の場合:578、E型インジケータ付の場合:632I型インジケータ付の場合:375、E型インジケータ付の場合:320I型インジケータ付の場合:528、E型インジケータ付の場合:582426385008
オープン
49,980
54,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
11712654P-G-LCN-10-3CI型インジケータ付の場合:1133、E型インジケータ付の場合:1187I型インジケータ付の場合:935、E型インジケータ付の場合:890I型インジケータ付の場合:1083、E型インジケータ付の場合:1137981576003
オープン
109,800
120,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
11712663P-G-LCN-10-8CI型インジケータ付の場合:1133、E型インジケータ付の場合:1187I型インジケータ付の場合:935、E型インジケータ付の場合:890I型インジケータ付の場合:1083、E型インジケータ付の場合:1137981576008
オープン
89,980
98,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする