フィルタエレメント

フィルタエレメント - 大生工業フィルタエレメント - 大生工業フィルタエレメント - 大生工業

リザーバタンク上に設置し、タンクに吸入される空気と同時に侵入するコンタミの混入を防ぎます。
タンク側にRc雌ネジ座を設けるだけで容易に取付可能です。(AP-02~24)
AP-32,48は、JIS5K.FFフランジが標準装備になります。
エレメントは硬質ろ紙(AP-02~24)、一般ろ紙(AP-32,48)を標準仕様としています。

内容量1個
全8種類を絞り込む
口径d(Φmm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
口径d(Φmm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法D(mm)
寸法d1(mm)
抜代E(mm)
寸法D1(mm)
寸法h(mm)
空気流量(m3/min)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11712733P-AP-02R 1/45030204095031-0.06(圧力損失0.5kpa)0.035
オープン
519
571(税込)
当日出荷
11712742P-AP-03R 3/858362252115640330.1(圧力損失0.5kpa)0.09
オープン
569
626(税込)
15日以内出荷
返品不可
11712758P-AP-04R 1/266412566146150380.15(圧力損失0.5kpa)0.14
オープン
579
637(税込)
当日出荷
11712767P-AP-06R 3/469412866196150380.2(圧力損失0.5kpa)0.15
オープン
579
637(税込)
当日出荷
11712776P-AP-08R 180512978257160480.4(圧力損失0.5kpa)0.2
オープン
819
901(税込)
15日以内出荷
返品不可
11712785P-AP-12R 11/2101713096389170690.9(圧力損失0.5kpa)0.35
オープン
1,798
1,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月21日
11712794P-AP-16R 211381321225010188782(圧力損失0.5kpa)0.65
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月23日
11712803P-AP-24R 315811345170751331251084(圧力損失0.5kpa)1.3
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする