大生工業
フィルタエレメント
最高使用圧力1MPa
口径40A~200Aの大容量ラインフィルタです。
脚付の自立タイプです。
オプションでインジケータの装備が可能です。
ろ過材の種類
一般ろ紙
内容量
1個
バスケットに入れる
42
件中 1~42件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法H4(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法T(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法d2(mm)
寸法h(mm)
寸法d1(mm)
抜代E(mm)
標準流量(L/min)
容量(L)
質量(kg)
ろ過精度(μ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11712855
P-TL-40-10U
JIS10K-40AFF
650
460
120
70
150
360
190.7
12
260
220
15
250
102.2
350
300
10
約70
10
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
22日以内出荷
返品不可
11712864
P-TL-40-20U
JIS10K-40AFF
650
460
120
70
150
360
190.7
12
260
220
15
250
102.2
350
300
10
約70
20
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
22日以内出荷
返品不可
11712873
P-TL-40-40U
JIS10K-40AFF
650
460
120
70
150
360
190.7
12
260
220
15
250
102.2
350
300
10
約70
40
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
22日以内出荷
返品不可
11712882
P-TL-50-10U
JIS10K-50AFF
730
520
140
70
150
380
216.3
12
300
260
15
300
124
420
450
16
約80
10
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
32日以内出荷
返品不可
11712898
P-TL-50-20U
JIS10K-50AFF
730
520
140
70
150
380
216.3
12
300
260
15
300
124
420
450
16
約80
20
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
32日以内出荷
返品不可
11712907
P-TL-50-40U
JIS10K-50AFF
730
520
140
70
150
380
216.3
12
300
260
15
300
124
420
450
16
約80
40
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
32日以内出荷
返品不可
11712916
P-TL-80-10U
JIS10K-80AFF
935
660
185
90
200
450
267.4
16
340
300
19
400
153
550
800
32
約106
10
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
32日以内出荷
返品不可
11712925
P-TL-80-20U
JIS10K-80AFF
935
660
185
90
200
450
267.4
16
340
300
19
400
153
550
800
32
約106
20
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
32日以内出荷
返品不可
11712934
P-TL-80-40U
JIS10K-80AFF
935
660
185
90
200
450
267.4
16
340
300
19
400
153
550
800
32
約106
40
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
32日以内出荷
返品不可
11712943
P-TL-100-10U
JIS10K-100AFF
985
670
225
90
200
500
318.5
16
400
350
19
400
165
600
1500
49
約139
10
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
32日以内出荷
返品不可
11712952
P-TL-100-20U
JIS10K-100AFF
985
670
225
90
200
500
318.5
16
400
350
19
400
165
600
1500
49
約139
20
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
32日以内出荷
返品不可
11712968
P-TL-100-40U
JIS10K-100AFF
985
670
225
90
200
500
318.5
16
400
350
19
400
165
600
1500
49
約139
40
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
32日以内出荷
返品不可
11712977
P-TL-150-10U
JIS10K-150AFF
1160
760
300
100
200
550
355.6
16
450
380
23
500
210
750
2500
78
約225
10
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
42日以内出荷
返品不可
11712986
P-TL-150-20U
JIS10K-150AFF
1160
760
300
100
200
550
355.6
16
450
380
23
500
210
750
2500
78
約225
20
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
42日以内出荷
返品不可
11712995
P-TL-150-40U
JIS10K-150AFF
1160
760
300
100
200
550
355.6
16
450
380
23
500
210
750
2500
78
約225
40
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
42日以内出荷
返品不可
11713004
P-TL-200-10U
JIS10K-200AFF
1310
860
350
100
200
700
457.2
16
55
480
23
600
260
850
3000
156
約330
10
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
42日以内出荷
返品不可
11713013
P-TL-200-20U
JIS10K-200AFF
1310
860
350
100
200
700
457.2
16
55
480
23
600
260
850
3000
156
約330
20
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
42日以内出荷
返品不可
11713022
P-TL-200-40U
JIS10K-200AFF
1310
860
350
100
200
700
457.2
16
55
480
23
600
260
850
3000
156
約330
40
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
42日以内出荷
返品不可
11713038
P-F-TL-40-10U
JIS10K-40AFF
650
460
120
70
150
360
190.7
12
260
220
15
250
102.2
350
300
10
約70
10
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
22日以内出荷
返品不可
11713047
P-F-TL-40-20U
JIS10K-40AFF
650
460
120
70
150
360
190.7
12
260
220
15
250
102.2
350
300
10
約70
20
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
22日以内出荷
返品不可
11713056
P-F-TL-40-40U
JIS10K-40AFF
650
460
120
70
150
360
190.7
12
260
220
15
250
102.2
350
300
10
約70
40
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
22日以内出荷
返品不可
11713065
P-F-TL-50-10U
JIS10K-50AFF
730
520
140
70
150
380
216.3
12
300
260
15
300
124
420
450
16
約80
10
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
32日以内出荷
返品不可
11713074
P-F-TL-50-20U
JIS10K-50AFF
730
520
140
70
150
380
216.3
12
300
260
15
300
124
420
450
16
約80
20
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
32日以内出荷
返品不可
11713083
P-F-TL-50-40U
JIS10K-50AFF
730
520
140
70
150
380
216.3
12
300
260
15
300
124
420
450
16
約80
40
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
32日以内出荷
返品不可
11713092
P-F-TL-80-10U
JIS10K-80AFF
935
660
185
90
200
450
267.4
16
340
300
19
400
153
550
800
32
約106
10
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
32日以内出荷
返品不可
11713108
P-F-TL-80-20U
JIS10K-80AFF
935
660
185
90
200
450
267.4
16
340
300
19
400
153
550
800
32
約106
20
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
32日以内出荷
返品不可
11713117
P-F-TL-80-40U
JIS10K-80AFF
935
660
185
90
200
450
267.4
16
340
300
19
400
153
550
800
32
約106
40
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
32日以内出荷
返品不可
11713126
P-F-TL-100-10U
JIS10K-100AFF
985
670
225
90
200
500
318.5
16
400
350
19
400
165
600
1500
49
約139
10
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
32日以内出荷
返品不可
11713135
P-F-TL-100-20U
JIS10K-100AFF
985
670
225
90
200
500
318.5
16
400
350
19
400
165
600
1500
49
約139
20
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
32日以内出荷
返品不可
11713144
P-F-TL-100-40U
JIS10K-100AFF
985
670
225
90
200
500
318.5
16
400
350
19
400
165
600
1500
49
約139
40
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
32日以内出荷
返品不可
11713153
P-F-TL-150-10U
JIS10K-150AFF
1160
760
300
100
200
550
355.6
16
450
380
23
500
210
750
2500
78
約225
10
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
42日以内出荷
返品不可
11713162
P-F-TL-150-20U
JIS10K-150AFF
1160
760
300
100
200
550
355.6
16
450
380
23
500
210
750
2500
78
約225
20
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
42日以内出荷
返品不可
11713178
P-F-TL-150-40U
JIS10K-150AFF
1160
760
300
100
200
550
355.6
16
450
380
23
500
210
750
2500
78
約225
40
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
42日以内出荷
返品不可
11713187
P-F-TL-200-10U
JIS10K-200AFF
1310
860
350
100
200
700
457.2
16
55
480
23
600
260
850
3000
156
約330
10
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
42日以内出荷
返品不可
11713196
P-F-TL-200-20U
JIS10K-200AFF
1310
860
350
100
200
700
457.2
16
55
480
23
600
260
850
3000
156
約330
20
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
42日以内出荷
返品不可
11713205
P-F-TL-200-40U
JIS10K-200AFF
1310
860
350
100
200
700
457.2
16
55
480
23
600
260
850
3000
156
約330
40
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
42日以内出荷
返品不可
11713214
P-G-TL-40-10U
JIS10K-40AFF
650
460
120
70
150
360
190.7
12
260
220
15
250
102.2
350
300
10
約70
10
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
32日以内出荷
返品不可
11713223
P-G-TL-50-10U
JIS10K-50AFF
730
520
140
70
150
380
216.3
12
300
260
15
300
124
420
450
16
約80
10
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
32日以内出荷
返品不可
11713232
P-G-TL-80-10U
JIS10K-80AFF
935
660
185
90
200
450
267.4
16
340
300
19
400
153
550
800
32
約106
10
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
32日以内出荷
返品不可
11713248
P-G-TL-100-10U
JIS10K-100AFF
985
670
225
90
200
500
318.5
16
400
350
19
400
165
600
1500
49
約139
10
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
32日以内出荷
返品不可
11713257
P-G-TL-150-10U
JIS10K-150AFF
1160
760
300
100
200
550
355.6
16
450
380
23
500
210
750
2500
78
約225
10
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
42日以内出荷
返品不可
11713266
P-G-TL-200-10U
JIS10K-200AFF
1310
860
350
100
200
700
457.2
16
55
480
23
600
260
850
3000
156
約330
10
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
42日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください