マルチファンクションDAQユニット アナログ入力8ch
パソコンのUSBポートからアナログ信号の入出力機能を拡張するUSB2.0対応のアナログ入出力ユニットです。
設置場所を選ばないコンパクト設計(188.0(W)×78.0(D)×30.5(H))で、床面や壁面への設置およびDINレール取り付け金具により盤内や装置内への設置が容易に行えます。
サイズNタイプ
分解能12-bit(DAC)
入力レンジ±10V、±5V、±2.5V、0~10V
出力レンジ±10V、±5V、0~10V、0~5V
バス仕様USB2.0
入力チャネル数8ch(シングルエンド)、4ch(差動)
内容量1個
産業用PC用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07