絶縁型デジタル出力 出力32点
各種コントローラにデジタル信号の出力インターフェイスを増設する拡張用モジュール(デバイスモジュール)です。
付属品CD-ROM、インターフェイスコネクタプラグ
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)25.2×64.7×94.0(ただし、突起物は含まない)
定格出力電流(A)0.15(12~24V)(1点当たり)(最大)、0.05(36~48V)(1点当たり)(最大)
出力点数32点(16点単位で1コモン)
応答時間1msec以内
定格出力電圧(V)DC12~48±15%
アズワン品番64-8864-08
出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)
内容量1個
産業用PC用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07