曜日別特売

バッテリーチャージャー(サルフェーション溶解機能付)

バッテリーチャージャー(サルフェーション溶解機能付) - AZ BATTERY
(5件のレビュー)

充電&乗らない間のメンテナンスに!!充電完了後はフロート式補充電で電圧を維持
軽量・小型 持ち運びに便利
弱ったバッテリーを回復!!サルフェーション溶解機能つき
バッテリー短絡診断機能搭載

適合バッテリー12V、2~50Ah、開放型・GEL・AGM(原付、ウォータークラフト、オートバイ、軽自動車)付属品ワニ口クリップケーブル、車両側ケーブル出力DC12V、1Aケーブル長(m)入力/1.8、出力/1.0入力AC100-240V、0.4A、50/60Hz最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×37×70安全機能逆接保護、短絡保護、過充電防止、充電時間制限内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11698514ACH-100
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11698514
2019-05-11
用途: 50CCから250CCまでのバッテリーチャージ

急速充電でないため、時間はかかりますが、バッってリーの痛みは少ないはずです。バッテリー容量に関わらず取り付ければ充電完了までほっておけばいい。なおかつ、不良バッテリーはセンサー指示があるし、(一本はついている)現車搭載バッテリーの引き出しケーブルが別売されていて、バッテリーを下ろさなくても充電が可能で楽チンです。二本買ってバイクに取り付けました。一つだけ、コネクターのキャップがただ挿すだけで、なくなりそうです。引き出しケーブルについている脱落防止キャップが付いていると良かったです。製品は大満足です。

対象商品 : 11698514
2016-12-19
用途: バイクバッテリー充電。(オフシーズン時のメンテナス充電)
藤井製作所製造業

バイクを2台(1250・225cc)持っています。このチャージャーを1月頃購入して、1250バイクに接続していました。春先バッテリーは元気だったので、もう1台用に買いました。(バイクショップより安かったです)

2が参考にしています
対象商品 : 11698514
2016-12-10
用途: バイクバッテリー充電。(オフシーズン時のメンテナス充電)
藤井製作所製造業

バイク2台(1250・225cc)所有しています。機能に対して低価格なので大丈夫?と、試しに1台購入使用して(バイクショップより安かったです)、今月もう1台買いました。セルは元気に回ります。

対象商品 : 11698514
2017-03-21
用途: バイク保管
リペアショップカワイ

値段以上の商品だと思います。取り付けも簡単でした。

1が参考にしています
対象商品 : 11698514
2015-03-24
用途: バイクのバッテリーチャージ

年に数度しか乗らないバイクなのでバッテリーが弱ってセルが回らなくなることばかりで友人のバイクからケーブルでエンジンかけていたのが、この製品を買って早速充電、、、良好な状態で待機してくれるのでとても役に立っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする