曜日別特売

バッテリーチャージャー(リチウムイオンバッテリー対応)

バッテリーチャージャー(リチウムイオンバッテリー対応) - AZ BATTERY
(7件のレビュー)

ソフトスタートの充電方法によりリチウムイオンバッテリーを回復
マイクロプロセッサ搭載
診断機能つき
メンテナンス機能でバッテリーを最適な状態に保つ
2Vから充電可能(2V状態の場合:完全放電状態であるため、充電器をつないでも回復するとは限りません。)

適合バッテリー12V、2~28Ah、開放型・AGM・GEL・LiFePO4(リチウム)出力電流(A)最大/2防塵防水性能IP65内容量1台
注意
※6V、24V、LiFePO4以外のリチウムイオンバッテリーなどには対応しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11698523ACH-200
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11698523
2023-05-07
用途: 機械の保守
ワイテック製造業

リチウムイオンバッテリー搭載機器の専用充電器として購入したが、1台に1個付属するには高価すぎる。

対象商品 : 11698523
2017-11-17
用途: バッテリーの充電

バイク用リン酸鉄リチウムバッテリーの充電に使っています.開始時にバッテリー状態の診断機能があり,充電プログラムもよくできていて,安心感があります.

対象商品 : 11698523
2017-06-09
用途: 充電不足時

バイクに搭載したまま簡単に充電できるケーブル付き。
少し減りぎみな時でも気軽に充電できます。

1が参考にしています
対象商品 : 11698523
2017-02-01
用途: バイクのメンテナンス

バッテリー上がりしにくいリチウムイオンですが、たまにしか乗らない私には必要です。バイクにバッテリーを載せたまま簡単に接続できるケーブルが重宝しています。

対象商品 : 11698523
2015-12-18
用途: バイクのバッテリー充電

最初に届いた品が不良品でしたが、交換品は問題ありませんでした。
リチウムにも使えるのが利点ですが、それ以外は他の充電器と大差ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 11698523
2015-09-23
用途: リチウムイオンバッテリーの充電

楽に充電出来ます

2が参考にしています
対象商品 : 11698523
2015-03-09
用途: 充電

そもそもバッテリーの消耗スピードが鉛ほど早くないので、今後の出番の有無については微妙ですが、あると心強い品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする