曜日別特売

アルカリ乾電池 GDシリーズ 単1形

アルカリ乾電池 GDシリーズ 単1形 - 三菱電機
(6件のレビュー)

放電性能アップ!安心の5年間寿命。
デジタル機器に最適なパワフル乾電池。

タイプ単1形電圧(V)1.5RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
本数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11716583LR20GD/4S1パック(4本)4本
オープン
取扱い終了
代替品有
11716574LR20GD/2S1パック(2本)2本
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11716583LR20GD/4S45245666LR20GR/4SLR20GD/4S アルカリ乾電池GRシリーズ 単1形 三菱電機 45245666アルカリ乾電池GRシリーズ 単1形三菱電機1パック(4本)
679
税込747
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11716574LR20GD/2S45245657LR20GR/2SLR20GD/2S アルカリ乾電池GRシリーズ 単1形 三菱電機 45245657アルカリ乾電池GRシリーズ 単1形三菱電機1パック(2本)
379
欠品中
税込417
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11716574
2021-06-07
用途: 災害時
F.ナカモリ株式会社

災害時の懐中電灯用為に在庫しています。
沢山いるので価格が助かります。

対象商品 : 11716583
2020-11-04
用途: 備えて安心
運輸・通信業

緊急時に、備えて安
意外と多い、単一形乾電池が必要でです。

対象商品 : 11716583
2018-12-28
用途: 懐中電灯用
教育・研究機関

懐中電灯用に導入しました.常時使用するものではありませんので,高価な乾電池は必要ないと思い,価格で選びました.耐久性についてはわかりませんが,満足しています.

対象商品 : 11716574
2017-02-03
用途: 灯油ポンプ
いさみ屋金物店

何度も使っているが、使用期限も長く、長持ちしている。

対象商品 : 11716583
2016-01-04
用途: 備品

普通の上等

1が参考にしています
対象商品 : 11716574
2015-08-20
用途: ふつうです。
その他業種

使用は普通です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする