曜日別特売
LR20GD/4S アルカリ乾電池 GDシリーズ 単1形 三菱電機 11716583

アルカリ乾電池 GDシリーズ 単1形

(6件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1パック(4本)
注文コード
11716583
品番
LR20GD/4S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

放電性能アップ!安心の5年間寿命。
デジタル機器に最適なパワフル乾電池。

本数
4本
寸法(mm)
34.2×61.5
質量(g)
135
タイプ
単1形
電圧(V)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11716583LR20GD/4S45245666LR20GR/4SLR20GD/4S アルカリ乾電池GRシリーズ 単1形 三菱電機 45245666アルカリ乾電池GRシリーズ 単1形三菱電機1パック(4本)
679
税込747
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11716574
2021-06-07
用途: 災害時
個人のお客様

災害時の懐中電灯用為に在庫しています。
沢山いるので価格が助かります。

対象商品 : 11716583
2020-11-04
用途: 備えて安心
運輸・通信業

緊急時に、備えて安
意外と多い、単一形乾電池が必要でです。

対象商品 : 11716583
2018-12-28
用途: 懐中電灯用
教育・研究機関

懐中電灯用に導入しました.常時使用するものではありませんので,高価な乾電池は必要ないと思い,価格で選びました.耐久性についてはわかりませんが,満足しています.

対象商品 : 11716574
2017-02-03
用途: 灯油ポンプ
いさみ屋金物店

何度も使っているが、使用期限も長く、長持ちしている。

対象商品 : 11716583
2016-01-04
用途: 備品

普通の上等

1が参考にしています
対象商品 : 11716574
2015-08-20
用途: ふつうです。
その他業種

使用は普通です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
LR20GD/4S アルカリ乾電池 GDシリーズ 単1形 1パック(4本) 三菱電機 【通販モノタロウ】