フィニッシュ パワー&ピュア 粉末

フィニッシュ パワー&ピュア 粉末 レキットベンキーザー・ジャパン
(11件のレビュー)

食洗機洗剤ユーザーから求められている洗浄力と安全性(安心)の両方を兼ね備えた、新しいフィニッシュ「パワー&ピュア」。余分な科学成分をカットしつつ、99.9%除菌できます。

商品タイプ詰替 使用場所キッチン
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11751784 - 1個(550g) SP
オープン
 
 
取扱い終了
58079787 - 1個(660g) 重曹
オープン
 
 
取扱い終了
11751793 - 1個(900g) 重曹
オープン
 
 
取扱い終了
58079778 - 1個(660g) レモン
オープン
 
 
取扱い終了
11751452 - 1個(900g) レモン
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
11751793
2021-07-18
用途:
自宅用
その他業種

ドラッグストアにはこのサイズはなかなか置いていないので購入出来て良かったです お買い得です

対象商品:
11751793
2021-05-08
用途:
食洗機に使う洗剤として使用
サービス業

900グラムでこのお値段は安いです。
次回もリピートしたいと思います。

対象商品:
11751793
2021-05-01
用途:
食器洗い機用
サービス業

毎度使っており、商品性能は問題ありません。レモンと重曹タイプはあまり気にせずどちらも使っています。

対象商品:
11751793
2020-10-02
用途:
食器洗器よう
建設業・工事業

リピートです!

やすいとおもいます!
またなくなったらかいます!

対象商品:
11751793
2019-08-15
用途:
食洗器用に使用
建設業・工事業

使用には問題ありません。モノタロウさんで購入できて助かります。洗剤系は重さがあるので自宅まで発送してくれるのはありがたいです。

対象商品:
11751784
2020-04-22
用途:
食洗機
不動産業

問題なく使用できましたし、また買いたいと思います。値段はなかなか安いです。

対象商品:
11751452
2018-08-03
用途:
食洗機時

他の洗剤より汚れ落ちが、良いと思います。またパナソニック指定洗剤です。

1人が参考にしています
対象商品:
11751452
2017-12-20
用途:
食器洗い
医療・福祉・介護関連業

洗浄力は問題なし。庫内に残る臭いがこれに変えてから気にならなくなりました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする