装飾平小ねじ すり割りコイン 低頭(SUS304)

装飾平小ねじ すり割りコイン 低頭(SUS304) SCULPS
(1件のレビュー)

頭部に割りが入っており、硬貨で回すことができます。出っ張りの少ない低頭タイプ。

ねじの呼びM6 頭部形状低頭 穴の形状すりわり ねじピッチ(mm)1 材質(本体)SUS304 種類丸形 取付部おねじ 頭部径(Φmm)16 頭部高さ(mm)3 材質(取付部)SUS304 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
取付長(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12122172 SCP-AB460 15
340
 
 
取扱い終了
12122188 SCP-AB461 20
370
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
12122188
2019-06-04
用途:
車の飾りに使用します。

品質も良く見た目もカッコイイと思うのでまた利用したいと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする