コード付3口電源ソケット
(92件のレビュー)3口の延長ソケットでシガーライターソケットに差し込むだけで簡単に延長して最大3つの電装品が使用可能です。10Aのヒューズ内蔵で安心して使用頂けます。
- 用途
- DC12V車専用
- 適合
- DC12V車専用
- 取付方式
- 両面テープ貼付け
- 電流(A)
- 10(最大)
- コード長さ(m)
- 約1
- 内容量
- 1個
注意
※本製品はDC12V車専用なので絶対にDC12V車以外には使用しないで下さい。※本製品は自動車用なので自動車以外での使用も絶対にしないで下さい。
※本製品の容量を超えての使用は絶対にしないで下さい。
※国産車専用なので外国車での使用はしないで下さい。
※マイナスアース車専用なのでそれ以外の使用はしないで下さい。
※本製品はシガーライターはご使用いただけません。
※使用時はソケット内部やプラグの汚れは必ず拭き取ってください。接触不良で発熱の原因になります。
※プラグも確実に接続して下さい。接触不良で発熱の原因になります。
※コンプレッサー、加熱機器(湯沸し器、炊飯器、ヒーター等)など
負荷の大きな製品は使用できません。
直接車両のソケットに接続してください。
カー用品 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
2019-06-20
用途: 自動車整備
有限会社三協自動車 様
安く買うことが出来て満足してます。通電ランプがあればもっといいでしょうがこの値段なら十分ですね。
対象商品 : 11755433
2019-06-14
用途: スクーターのグローブボックスに設置
LEDとかUSBとか余計なものが一切無く、構造がシンプルな物を探していました。まさにこれです。両面テープ付きで最高です。
対象商品 : 11755433
2019-04-02
用途: 車のアクセサリー電源供給
卸売・小売業
とても役にたちました。
脱脂をしてから、両面テープを付けたらなかなかの強度もあります。
ポータブルナビや、スマホ充電などとても便利で重宝してます。
対象商品 : 11755433
2018-10-14
用途: 新車購入で増設ソケットに
2個購入して
ひとつは、純正のアクセサリーソケットからの増設だと
配線がごちゃごちゃして嫌なのでスッキリさせたかったので
アクセサリーソケット裏側からの配線を取り増設しました。
もうひとつは、イルミ配線から取りました。
これは、イルミ連動でフットランプ用です。
ふたつのソケットは足元センターコンソール裏側に
隠れるように置きスッキリさせました。









![ドライブレコーダー搭載10型デジタルミラー[車内用リアカメラ] ALPINE ドライブレコーダー搭載10型デジタルミラー[車内用リアカメラ] ALPINE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono13185999-250213-02.jpg)





