流水式靴底洗浄装置

流水式靴底洗浄装置 コトヒラ工業

回転ブラシにより、強力に靴底の汚れを落とします。水は掛け流し式のため、常にきれいな水で洗浄できます。落ちた食材などのゴミは、ダストBOXに溜まり、簡単に捨てられます。ブラシはワンタッチで取り外しが可能で、清掃が簡単です。コンパクトで省スペースです。

用途食品、薬品、化粧品工場、厨房、半導体工場等 トラスコ品番493-5632 材質ステンレス 長さ(mm)300 厚さ(mm)500 質量(kg)28 高さ(mm)525 電源(V)AC100 消費電力(W)140 内容量1台
注意
※配管側の工事が別途必要、ユーザー様での給水・排水用ホースの準備が必要です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11793757 KSW-S01
395,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「靴メンテナンス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする