(3件のレビュー)

EXGEL(エクスジェル)の高い衝撃吸収性により、長時間乗車の疲労を軽減します。
疲労軽減により、「もっと遠くへ」を可能にするゲル内蔵座布団ゲルザブ。
見栄えが気になるユーザーにおすすめ。
ネイキッドモデルやクルーザーモデルのシートに埋め込むタイプです。

適合インナー(埋め込み)タイプ 小型サイズシート用材質表面:ウレタン/内部:EXGELタイプSSサイズ(mm)250×260内容量1個
注意
※取付には特殊工具を利用した作業が必要となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11757305EHZ2526
オープン
8,098
8,908(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11757305
2019-06-27
用途: TRACER900GTに使用
製造業

ツーリング時にお尻が痛いので、本製品を取り付けてみました。
外付けタイプもありますがカッコ悪いので、モノタロウさんで買ったツールを使用してシートを加工し、内蔵タイプの本製品を取り付けました。
外から見た目ではほとんどわかりません。
まだ、ツーリングでは使用していませんが、ちょっと乗った感じでは良さそうです。
価格はモノタロウさんが一番安かったです。

対象商品 : 11757305
2017-04-18
用途: プライベートにて使用

自家用のバイクに装着しました思っていたより一回り小さかったですが
すんなり装着出来ました、まだ長距離での使用が無いのでハッキリとは評価できませんが、今の所、違和感無く使用出来ています。

対象商品 : 11757305
2015-07-25
用途: バイク

取付しました。もう少し大きい物にすれば良かった。バイクGSX1300Rです。
チョイノリですが、座った感じが違います。あんこ抜きする必要があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする