(4件のレビュー)

EXGEL(エクスジェル)の高い衝撃吸収性により、長時間乗車の疲労を軽減します。
疲労軽減により、「もっと遠くへ」を可能にするゲル内蔵座布団ゲルザブ。
見栄えが気になるユーザーにおすすめ。
小型サイズ、セパレートシート、タンデムシートに埋め込むタイプです。

適合インナー(埋め込み)タイプ スタンダードサイズシート用材質表面:ウレタン/内部:EXGELタイプSサイズ(mm)310×370内容量1個
注意
※取付には特殊工具を利用した作業が必要となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11757314EHZ3637
オープン
8,498
9,348(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11757314
2023-07-06
用途: バイクシートの座り心地改善の為
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクの座り心地について、改善したいとのお客様からの要望に対して、おすすめし、シート内に施工させて頂き、好評を得てます。具体的に、長時間座っていても痛くならない、凄く楽になった等の御意見を頂いております。
特に、アンコ抜き等シートが薄い物については、効果が高いと思われます。

1が参考にしています
対象商品 : 11757314
2019-02-21
用途: バイクのシートに挿入

ブログでみてこれがよいと。早速、試してみました。なかなかの出来栄えと座わり心地で満足しています。なにより、すぐ届くこと。これが試してみたい気持ちを満足させてくれる。

対象商品 : 11757314
2021-08-27
用途: ネイキッドバイクなシート
その他業種

尻痛対策に購入しました。
ウレタンを削らずに入れましたが、ゲルザブが薄いため目立たず、よく見ないと気付かれません。
今まで2時間で尻痛になっていましたが、3時間座ってて少し痛くなる感じになりました。
長時間座ると痛くなりますが、

対象商品 : 11757314
2016-08-31
用途: バイク用
建設業・工事業

物は良いんですが、届くまで遅すぎ。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする