曜日別特売

USB光センサーマウス

USB光センサーマウス - オーム電機USB光センサーマウス - オーム電機USB光センサーマウス - オーム電機
(11件のレビュー)

握りやすく、手にピタッとにじむ!快適な操作性、長時間使用しても疲れにくいデザインに仕上がっています。
1000DPIの高い解像度で操作性がさらに便利になりました。
対応OS:Windows8/7/Vista/XP

質量(g)約77外形寸法(mm)59×37×102コード長さ(m)1.4接続方式有線分解能(dpi)1000ボタン数3インターフェイスUSB読取方式光学式(赤色LED)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11760473PC-SMO2-Sシルバー
オープン
899
989(税込)
当日出荷
11760464PC-SMO2-Wホワイト
オープン
取扱い終了
代替品有
11760482PC-SMO2-Kブラック
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11760464PC-SMO2-W35046148PC-SMO1M-WPC-SMO2-W USB光センサーマウス オーム電機 35046148USB光センサーマウスオーム電機1個
799
税込879
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11760473
2023-05-27
用途: 事務作業

モノタロウさんのパッドと合わせて使うとポインターが震えて使い物になりませんでした。
買ってすぐ捨てました。

1が参考にしています
対象商品 : 11760473
2019-10-11
用途: パソコンマウス
農・林・水産業

滑りすぎなくて適度に摩擦もあるので使いやすいです。こればっかりは各人の手の大きさに寄るので何とも言えませんが自分には少し小さいかなと思いました、ほんの少しですが。機能に関しては普通に使えるので、満足してます。あとは長持ちしてほしいです。5年持ってくれれば星5つですが…。

対象商品 : 11760473
2021-12-12
用途: pc

デスクトップに使用しているが、今までのものが破損して代わりに使用している。
今までと遜色ない。

対象商品 : 11760482
2018-12-10
用途: ノートパソコン

お値段以上です。
軽いし、扱いやすい、大満足です
次も、買います

対象商品 : 11760482
2019-08-17
用途: PC操作

価格相応のものです、マウスポインターが安定せず使えません

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 11760473
2018-03-20
用途: パソコンで毎日6時間ていど使っています。
サービス業

手のひらに気持ちよくヒットして、納得して使っています。
ての指も疲れず、最高です。ありがとうございます。

対象商品 : 11760473
2017-05-22
用途: 仕事に
株式会社吉田製作所

物は価格相応ですが、意外に使い易く満足しています。

対象商品 : 11760464
2017-12-09
用途: ノートパソコン操作
飲食業

マウスパッドを使えば問題ないが、テーブルなどの影響で、反応が鈍くなる時がある

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする