シェル形針状ころ軸受

シェル形針状ころ軸受 - INAシェル形針状ころ軸受 - INAシェル形針状ころ軸受 - INA
(21件のレビュー)
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
全67種類を絞り込む
内接円径Fw(Φmm)
外径D(Φmm)
幅C(mm)
67種類すべて表示中
注文コード
品番
内接円径Fw(Φmm)
外径D(Φmm)
幅C(mm)
基本動定格荷重Cr(N)
基本静定格荷重Cor(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12136635HK0306-TV36.561230840
570
259
285(税込)
13日以内出荷
返品不可
12136644HK040848817801310
570
259
285(税込)
当日出荷
12136653HK050959924001990
570
259
285(税込)
6日以内出荷
12136678HK0709711931002950
510
229
252(税込)
当日出荷
12136687HK08108121038003950
510
229
252(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
12136696HK09109131042504650
510
229
252(税込)
9日以内出荷
返品不可
12136705HK09129131253006300
510
229
252(税込)
4日以内出荷
返品不可
12136714HK101010141044005100
540
249
274(税込)
当日出荷
12136723HK101210141255006800
540
249
274(税込)
当日出荷
12136732HK101510141568008800
560
259
285(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
12136748HK121012161049506200
540
249
274(税込)
当日出荷
12136757HK121212181265007300
540
249
274(税込)
当日出荷
12136766HK1214-RS12181465007300
620
279
307(税込)
4日以内出荷
12136784HK141214201271008500
620
279
307(税込)
当日出荷
12136793HK1416-2RS14201671008500
1,040
479
527(税込)
4日以内出荷
返品不可
12136802HK151215211279009400
560
259
285(税込)
当日出荷
12136818HK15161521161050014400
620
279
307(税込)
4日以内出荷
返品不可
12136827HK1516-2RS15211678009800
710
329
362(税込)
6日以内出荷
返品不可
12136836HK1522-ZW1521221340019500
800
369
406(税込)
4日以内出荷
返品不可
12136845HK161216221276009700
620
279
307(税込)
当日出荷
12136854HK16161622161090015300
640
289
318(税込)
当日出荷
12136863HK1616-2RS1622161090015300
770
349
384(税込)
6日以内出荷
返品不可
12136872HK1712172312790010300
620
279
307(税込)
4日以内出荷
返品不可
12136897HK18161824161160017300
700
319
351(税込)
当日出荷
12136906HK1816-2RS182416810010900
820
379
417(税込)
5日以内出荷
返品不可
12136915HK2012202612860012100
650
299
329(税込)
4日以内出荷
返品不可
12136924HK20162026161270020100
750
339
373(税込)
当日出荷
12136933HK2016-2RS202616860012100
890
409
450(税込)
4日以内出荷
返品不可
12136942HK2018-RS2026181270020100
820
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
12136958HK20202026201570026000
780
359
395(税込)
6日以内出荷
返品不可
12136976HK2030-ZW2026302180040000
1,060
489
538(税込)
5日以内出荷
12136985HK2212222812910013400
780
359
395(税込)
4日以内出荷
返品不可
12136994HK22202228201650029000
810
369
406(税込)
7日以内出荷
12137003HK2220-2RS2228201340022100
2,130
979
1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
12137012HK25122532121100015200
770
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
12137028HK2516-2RS2532161100015200
1,010
459
505(税込)
4日以内出荷
返品不可
12137037HK25202532201990033000
860
389
428(税込)
当日出荷
12137046HK2520-2RS2532201560024000
1,050
479
527(税込)
4日以内出荷
返品不可
12137055HK25262532262550045000
1,020
469
516(税込)
6日以内出荷
返品不可
12137064HK2538-ZW2532383400066000
2,210
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
12137082HK28202835202090036000
900
409
450(税込)
4日以内出荷
返品不可
12137098HK30123037121210018200
860
389
428(税込)
4日以内出荷
返品不可
12137107HK30163037161720029000
900
409
450(税込)
4日以内出荷
返品不可
12137116HK30203037202200039500
960
439
483(税込)
4日以内出荷
返品不可
12137125HK3020-2RS3037201720029000
1,180
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
12137134HK30263037262800054000
1,050
479
527(税込)
6日以内出荷
返品不可
12137143HK3038-ZW3037383750079000
2,280
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
12137152HK35123542121310021300
970
439
483(税込)
4日以内出荷
返品不可
12137168HK35163542161870033500
1,020
469
516(税込)
5日以内出荷
返品不可
12137177HK3518-RS3542181870033500
1,480
679
747(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-23
用途: 二輪車のメンテナンス
サービス業

今まで国内大手のものを使っていましたが、サイズ・強度・耐久性ともに遜色なく不満はありません。こうしたある程度マニアックな種類が即日手に入るのは有難いです。

対象商品 : 12136748
2025-01-11
用途: オートバイに使用

オートバイのチェンジシャフトの追加軸受けとして 改造使用しています

対象商品 : 12136653
2023-07-24
用途: RCボート軸受けに使用

RCボートの軸受けに使っています。
RCエンジンの回転は3~4万と高くボールベアリングでは耐久性が悪いのでこれを使い続けています。
価格も手ごろで良いです。

2023-07-07
用途: バイクのシフトシャフトの軸受けに改造組み込み

他のベアリングは外形寸法が大きく 他に影響が出るのですが こちらは狙いの寸法で助かります。

対象商品 : 12136802
2024-02-20
用途: 機械のメンテナンス時に使います。

ベアリングが回らなくなりすぐに購入、助かりました。

対象商品 : 12137213
2021-10-25
用途: 自動車修理
有限会社依田被服

商品には品番の最後にアルファベットのFが付いていた。詳細が不明だが商品は同等品だと思うので使ってみます。

対象商品 : 12136976
2021-04-09
用途: バイクのリンクベアリング用に
自動車・二輪車・自転車関連業

純正が高いのでこちらを購入しました。コロの数は保持器が付いている分、純正より少ないですが、耐荷重は十分なので、問題なく使えます。

1が参考にしています
対象商品 : 12136662
2021-06-06
用途: 中間プーリーに内蔵

ミシンベルトを使って小型旋盤の中間プーリーを作成。Φ6㎜のステンレス丸棒を軸にして小型のフリー回転するプーリーを安価に作ることができました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする