INA
リニアフラットローラ
寸法A1(mm)
25
寸法Le(mm)
32
幅Dw(mm)
2
シールド形状
開放形
荷重方向
スラスト
軌道輪形状
針状ころ軸受
軌道輪列数
複列
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12139584
FF2025-ZW
¥
1,180
¥
539
¥
593
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方