曜日別特売

ローラフォロア ヨーク形トラックローラ

ローラフォロア ヨーク形トラックローラ - INA
内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12140372RNA22/6-2RSR11.819101019
3,360
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
12140388RNA22/6-X-2RSR11.819101019
3,700
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
12140397RNA22/8-2RSR11.824121224
3,680
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
12140406RNA22/8-X-2RSR11.824121224
4,060
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
12140415RNA2200-2RSR13.830141430
4,340
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
12140424RNA2200-X-2RSR13.830141430
4,780
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
12140433RNA2201-2RSR13.832161632
4,660
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
12140442RNA2201-X-2RSR13.832161632
5,130
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
12140458RNA2202-2RSR13.835202035
4,810
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
12140467RNA2202-X-2RSR13.835202035
5,300
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
12140485RNA2203-X-2RSR15.840222240
5,660
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
12140494RNA2204-2RSR17.847252547
5,630
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
12140528RNA2206-2RSR19.862353562
11,810
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
12140546RNA2207-2RSR22.772424272
17,490
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
12140555RNA2208-2RSR22.780484880
23,870
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
12140476RNA2203-2RSR15.840222240
5,140
2,398
2,638(税込)
欠品中
返品不可
12140503RNA2204-X-2RSR17.847252547
3,670
取扱い終了
返品不可
12140512RNA2205-X-2RSR17.852303052
4,040
取扱い終了
返品不可
12140537RNA2206-X-2RSR19.862353562
4,550
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする