曜日別特売

IR形 内輪

IR形 内輪 - INAIR形 内輪 - INA
(10件のレビュー)
内容量1個
全177種類を絞り込む
内径d(Φmm)
ホース外径F(Φmm)
幅B(mm)
177種類すべて表示中
注文コード
品番
内径d(Φmm)
ホース外径F(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12141973IR5×8×125812
1,030469
469
516(税込)
4日以内出荷
返品不可
12141982IR5×8×165816
1,380629
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
12142086IR6×10×1261012
1,060489
489
538(税込)
10日以内出荷
返品不可
12142095IR6×9×126912
880399
399
439(税込)
4日以内出荷
12142104IR6×9×166916
1,140519
519
571(税込)
4日以内出荷
返品不可
12142226IR7×10×1271012
850389
389
428(税込)
10日以内出荷
返品不可
12142314IR8×12×10.581210.5
670309
309
340(税込)
5日以内出荷
返品不可
12142323IR8×12×12.581212.5
790359
359
395(税込)
4日以内出荷
12142332IR8×12×1281212
870399
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
12142402IR9×12×1691216
770349
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
12140652IR10×13×12.5101312.5
750339
339
373(税込)
5日以内出荷
12140668IR10×14×12101412
640289
289
318(税込)
4日以内出荷
返品不可
12140677IR10×14×13101413
800369
369
406(税込)
4日以内出荷
12140686IR10×14×14101414
830379
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
12140695IR10×14×16101416
700319
319
351(税込)
4日以内出荷
返品不可
12140756IR12×15×12121512
610279
279
307(税込)
4日以内出荷
返品不可
12140765IR12×15×12.5XL121512.5
610279
279
307(税込)
4日以内出荷
返品不可
12140774IR12×15×16121516
840389
389
428(税込)
4日以内出荷
返品不可
12140783IR12×15×16.5121516.5
840389
389
428(税込)
6日以内出荷
12140792IR12×15×22.5121522.5
1,330609
609
670(税込)
5日以内出荷
返品不可
12140808IR12×16×14121614
950439
439
483(税込)
4日以内出荷
返品不可
12140817IR12×16×16121616
640289
289
318(税込)
4日以内出荷
返品不可
12140826IR12×16×20121620
1,190549
549
604(税込)
4日以内出荷
返品不可
12140835IR12×16×22121622
1,060489
489
538(税込)
4日以内出荷
返品不可
12140887IR14×17×17141717
780359
359
395(税込)
3日以内出荷
12140896IR15×18×16151816
940429
429
472(税込)
13日以内出荷
12140905IR15×18×16.5151816.5
1,100499
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
12140914IR15×19×16151916
970439
439
483(税込)
4日以内出荷
返品不可
12140923IR15×19×20151920
1,130519
519
571(税込)
4日以内出荷
返品不可
12140932IR15×20×13152013
820379
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
12140948IR15×20×14152014
1,100499
499
549(税込)
22日以内出荷
返品不可
12140957IR15×20×23152023
1,710779
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
12140993IR17×20×16172016
730339
339
373(税込)
4日以内出荷
12141002IR17×20×16.5172016.5
960439
439
483(税込)
4日以内出荷
返品不可
12141018IR17×20×20172020
1,040479
389
アウトレット
428(税込)
当日出荷
残り2点です
12141027IR17×20×20.5172020.5
860389
389
428(税込)
4日以内出荷
返品不可
12141036IR17×20×30.5172030.5
1,500689
689
758(税込)
5日以内出荷
12141045IR17×21×20172120
890409
409
450(税込)
4日以内出荷
返品不可
12141063IR17×22×14172214
1,470669
669
736(税込)
4日以内出荷
返品不可
12141072IR17×22×16172216
1,170539
539
593(税込)
3日以内出荷
12141088IR17×22×23172223
1,040479
479
527(税込)
4日以内出荷
返品不可
12141097IR17×24×20172420
1,210549
549
604(税込)
4日以内出荷
返品不可
12141133IR20×24×16202416
830379
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
12141142IR20×24×20202420
840389
389
428(税込)
10日以内出荷
返品不可
12141158IR20×25×17202517
950439
439
483(税込)
4日以内出荷
返品不可
12141167IR20×25×18202518
1,370629
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
12141176IR20×25×20202520
810369
369
406(税込)
4日以内出荷
12141185IR20×25×20.5202520.5
1,370629
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
12141194IR20×25×26.5202526.5
1,370629
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
12141203IR20×25×30202530
1,230559
559
615(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12141745
2021-12-28
用途: 自動車のコントロールアームブッシュ交換治具として使用
その他業種

自動車のコントロールアームブッシュ交換治具として使用しました。
私の自動車に関してですが、絶妙にフィットするサイズでした。
サイズのバリエーションがありましたので、他の自動車にも合うサイズがあると思います。
購入して良かったと思います。

1が参考にしています
2019-10-01
用途: ブッシュ交換の治具に
その他業種

本来の使い方とは違いますが、ブッシュ交換の受けや圧入に使っています。
安価でサイズ分けも細かいので重宝してます。
端がわずかにテーパー状なのが惜しいです。これがストレートだったらもっと使いやすかったです。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 12140817
2018-12-03
用途: カーメンテナンス

スペーサーの代わりに使用していますが、必要なサイズがあるので助かっています。寸法公差も少なく精密なので加工の必要もなく使えてとても便利に思います。

対象商品 : 12141842
2017-06-10
用途: 日曜大工
その他業種

本来の用途ではない使い道での使用になりますが、とても良いものでした。

対象商品 : 12141018
2021-12-22
用途: メンテナンス

キャリパーサポートの内径を20mmから17mmに変換するのに使用。

対象商品 : 12141343
2018-12-18
用途: 機械のメンテナンス

納期が遅く予定作業日に使用できない。土日を含むと4日後出荷品は、早くても1週間到着までかかる。含まないように発注していてもこのようだと、当日出荷品いがいは、今後購入できない。

対象商品 : 12142323
2017-11-15
用途: 本来とは異なる使用(泥抜き部の磨耗防止用)
製造業

泥抜き部の磨耗防止用に使用しているのでとくに感想は無いが、価格がもう少し安ければ良い。

対象商品 : 12141386
2016-06-28
用途: 異径シャフトのベアリングカラーとして
卸売・小売業

精度よく内も外も滑らず取付きました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする