コンバインクローラ
6条刈のSTDタイプで安定した走行性能を発揮します。
幅(mm)550
ピッチ90
コマ数56
タイプオフセット
パターンOD
内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 9,000 / 税込 ¥ 9,900 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 9,000 / 税込 ¥ 9,900 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 11,000 / 税込 ¥ 12,100 |
農業機械 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
農機用クローラーの交換方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nokiyoukurora_howtoexchange/
2023-03-20