曜日別特売

ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 無線 Bluetooth ワイヤレス 片耳 通話・音楽 対応 全指向性 A2DP対応 HS20

ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 無線 Bluetooth ワイヤレス 片耳 通話・音楽 対応 全指向性 A2DP対応 HS20 - エレコム
(25件のレビュー)

通話だけでなく、音楽、動画の音声も聴けるA2DP対応のBluetoothワイヤレスヘッドセット イヤホンマイクです。耳へのストレスを避けるため、イヤーフックを3次元的にカーブさせたデザインを採用。長時間の使用でも快適に使用できます。イヤーフックは左右1本ずつ付属しています。耳の形状に合わせ、最適に設計されたイヤホン形状を採用。耳への収まりを改善し音質と装着感の品質を高めました。従来の倍の帯域を用いる「HDVoice」やエコーノイズリダクション機能「Qualcomm(R)cVc(TM)」を搭載し、クリアな通話が可能です。マルチポイントに対応しています。2台の携帯電話を接続して同時に待受けをすることができます。充電用コネクタはスマートフォンと同じmicroUSBタイプです。普段お使いのスマートフォン用の充電ケーブルを接続することで充電することも可能です。連続通話6時間、連続音楽再生5時間の長時間使用が可能です。電源はスライドスイッチでオン/オフできるので待受け時の消費電力を抑えることが可能です。ケータイやスマートフォンだけでなく、パソコンなどへの接続が可能です。iPhoneとの接続ならiPhone画面へのヘッドセットのバッテリー残量表示が可能です。はじめてのBluetoothヘッドセットをお使いの方でも簡単に安心して設定ができる簡単接続ガイドを付属しています。Androidスマートフォン用のかんたんBT設定アプリに対応しています。ガイドに従うだけで、簡単にペアリングを行うことができます。アプリはGoogleplayからダウンロード可能です。

質量(g)約10出力Bluetooth power class2適合規格BQB接続方式Bluetooth入力端子microUSB(充電用)充電時間(時間)約2変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)装着方式片耳内容量1個
注意
※Android6.0以降のスマートフォンには対応しておりません。ボタン1つでiPhoneのSiri(R)やAndroidスマートフォンのGoogleアシスタントを簡単に呼びだすことができます。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
通信方式
通話時間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11768207LBT-HS20MMPBKブラック-連続最大/約6時間
オープン
取扱い終了
11768216LBT-HS20MMPBUブルー-連続最大/約6時間
オープン
取扱い終了
11768225LBT-HS20MMPGDゴールド-連続最大/約6時間
オープン
取扱い終了
11768234LBT-HS20MMPRDレッド-連続最大/約6時間
オープン
取扱い終了
11768243LBT-HS20MMPWHホワイト-連続最大/約6時間
オープン
取扱い終了
23602136LBT-HS20MPCBKブラックBluetooth標準規格 version4.0(連続最大)約6時間
オープン
取扱い終了
23602145LBT-HS20MPCRDレッドBluetooth標準規格 version4.0(連続最大)約6時間
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

LBT-HS20 iPhoneとのペアリング方法
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11768216
2024-01-29
用途: 移動中の電話応対
飲食業

使用上は問題ありませんが、充電ケーブル差し込み口のゴムの蓋が切れて外れました。
ゴムの強度に不満あり。

対象商品 : 11768216
2023-10-20
用途: 運転中や農作業中
萩原瓦技工建設業・工事業

受話音量が最大でも全然音量が小さく会話がほとんど聞き取れない。使い物にならないので処分します。

対象商品 : 11768216
2021-05-13
用途: 家族と一緒のとき単独でパソコンを使用するとき
建設業・工事業

特に改善点がなく、毎日使用しています大変満足しております

対象商品 : 23602136
2019-12-06
用途: 運転中の電話対応
卸売・小売業

小型、軽量で音質も問題なし。常時掛けていると気になるので使うときだけ耳に差し込んで使用しています。軽量なので耳掛けを使わないで耳に差し込むだけで使用できます。安価なので車に1個ずつ置いてあります。

対象商品 : 11768243
2020-10-28
用途: 車運転中に
村上工業株式会社建設業・工事業

耳のサイズが合わないのか車運転中に何度も外れてしまった。

対象商品 : 23602136
2019-11-29
用途: 通話時

現場作業時にハンズフリーで電話出来て作業効率がかなり上がりました。フィット感も抜群です。

1が参考にしています
対象商品 : 11768234
2020-05-15
用途: PCで使用

価格的には満足ですが、装着感が・・・
直ぐに落ちてしまいます。
フックは全く耳にかかりません。
これは耳が小さいせい?
首がいつも斜めになってます( ̄m ̄〃)

対象商品 : 23602136
2020-03-02
用途: 車の運転
オートハウスサンタ自動車・二輪車・自転車関連業

耳の引っ掛けが、大きいのか首を振っただけで飛んで行きます。
何か取れない方法があるのですか?
感度などは良いようです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする