ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 無線 Bluetooth ワイヤレス 片耳 通話・音楽 対応 全指向性 A2DP対応 HS20

(25件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11768207 品番LBT-HS20MMPBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

通話だけでなく、音楽、動画の音声も聴けるA2DP対応のBluetoothワイヤレスヘッドセット イヤホンマイクです。耳へのストレスを避けるため、イヤーフックを3次元的にカーブさせたデザインを採用。長時間の使用でも快適に使用できます。イヤーフックは左右1本ずつ付属しています。耳の形状に合わせ、最適に設計されたイヤホン形状を採用。耳への収まりを改善し音質と装着感の品質を高めました。従来の倍の帯域を用いる「HDVoice」やエコーノイズリダクション機能「Qualcomm(R)cVc(TM)」を搭載し、クリアな通話が可能です。マルチポイントに対応しています。2台の携帯電話を接続して同時に待受けをすることができます。充電用コネクタはスマートフォンと同じmicroUSBタイプです。普段お使いのスマートフォン用の充電ケーブルを接続することで充電することも可能です。連続通話6時間、連続音楽再生5時間の長時間使用が可能です。電源はスライドスイッチでオン/オフできるので待受け時の消費電力を抑えることが可能です。ケータイやスマートフォンだけでなく、パソコンなどへの接続が可能です。iPhoneとの接続ならiPhone画面へのヘッドセットのバッテリー残量表示が可能です。はじめてのBluetoothヘッドセットをお使いの方でも簡単に安心して設定ができる簡単接続ガイドを付属しています。Androidスマートフォン用のかんたんBT設定アプリに対応しています。ガイドに従うだけで、簡単にペアリングを行うことができます。アプリはGoogleplayからダウンロード可能です。

ブラック 通話時間連続最大/約6時間 付属品USB充電ケーブル、イヤーピース(S,M,L:Mは本体装着済み)、イヤーフック(右用、左用各1個)、取扱説明書(保証書付き)、簡単接続ガイド 仕様最大登録可能台数/8台 型式ダイナミック型 質量(g)約10 電源(V)5(USB給電) 出力Bluetooth power class2 適合規格BQB 接続方式Bluetooth 感度マイク/-42dB(1V/pa、at 1kHz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15.5×11.5×57.4(突起部除く) マイクロホンエレクトレットコンデンサー型 バッテリーリチウムポリマー充電池内蔵 保管温湿度範囲0〜40℃、20〜80%(ただし、結露無きこと) 動作温湿度範囲5〜35℃、20〜80%(ただし、結露無きこと) 入力端子microUSB(充電用) 再生周波数帯域(Hz)(A2DP)20〜20k 音圧レベル(dB)出力/118 充電時間(時間)約2 連続再生時間最大/約5時間 指向性マイク/全指向性 周波数帯域(Hz)マイク有効/100〜3000 BluetoothBluetooth標準規格 version4.0 ドライバーユニット(Φmm)10(フルレンジ) プロファイル対応Bluetooth/HFP、HSP、A2DP、AVRCP 待ち受け時間(時間)連続最大/約120 変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 装着方式片耳 通信距離(m)見通し最大/約10 使用周波数(GHz)2.4帯 イヤホン形状耳掛け式
注意
※Android6.0以降のスマートフォンには対応しておりません。ボタン1つでiPhoneのSiri(R)やAndroidスマートフォンのGoogleアシスタントを簡単に呼びだすことができます。

商品説明動画

LBT-HS20 iPhoneとのペアリング方法
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:612

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11768216
2024-01-29
用途:
移動中の電話応対
飲食業

使用上は問題ありませんが、充電ケーブル差し込み口のゴムの蓋が切れて外れました。
ゴムの強度に不満あり。

対象商品:
11768216
2023-10-20
用途:
運転中や農作業中
萩原瓦技工 様 (建設業・工事業)

受話音量が最大でも全然音量が小さく会話がほとんど聞き取れない。使い物にならないので処分します。

対象商品:
11768216
2021-05-13
用途:
家族と一緒のとき単独でパソコンを使用するとき
建設業・工事業

特に改善点がなく、毎日使用しています大変満足しております

対象商品:
23602136
2019-12-06
用途:
運転中の電話対応
卸売・小売業

小型、軽量で音質も問題なし。常時掛けていると気になるので使うときだけ耳に差し込んで使用しています。軽量なので耳掛けを使わないで耳に差し込むだけで使用できます。安価なので車に1個ずつ置いてあります。

対象商品:
11768243
2020-10-28
用途:
車運転中に
村上工業株式会社 様 (建設業・工事業)

耳のサイズが合わないのか車運転中に何度も外れてしまった。

対象商品:
23602136
2019-11-29
用途:
通話時

現場作業時にハンズフリーで電話出来て作業効率がかなり上がりました。フィット感も抜群です。

1人が参考にしています
対象商品:
11768234
2020-05-15
用途:
PCで使用

価格的には満足ですが、装着感が・・・
直ぐに落ちてしまいます。
フックは全く耳にかかりません。
これは耳が小さいせい?
首がいつも斜めになってます( ̄m ̄〃)

対象商品:
23602136
2020-03-02
用途:
車の運転
オートハウスサンタ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

耳の引っ掛けが、大きいのか首を振っただけで飛んで行きます。
何か取れない方法があるのですか?
感度などは良いようです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする