アシックス メンズジャケット

アシックス メンズジャケット - アシックス

襟アクセント:衿裏のアクセントカラーは汚れが目立ちにくく、ちらりと見えてもおしゃれ。
ジャケットカラー配色:ジャケットはすっきり締まって見えるよう、効果的にカラーを配置。

ホワイト×ウォームブルー仕様小物入れ付(両脇ポケット)材質ソフトラチネ混率(%)ポリエステル100生地性能帯電防止、防汚加工、透け防止、防水内容量1着
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
バスト(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11780152CHM552-0104S7010448
10,800
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
11780168CHM552-0104M7310849
10,800
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
11780177CHM552-0104L7711250
10,800
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
11780186CHM552-0104LL7911852
10,800
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
11780195CHM552-01043L7912653
10,800
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする