アシックス レディースパンツ

アシックス レディースパンツ アシックス

ラウンドカット:ヒップラインをカバーし、バックスタイルをスッキリ見せるカッティング。

ホワイト×ウォームブルー 材質ソフトラチネ 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)85 生地性能帯電防止、防汚加工、透け防止、防水 内容量1本
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
ヒップ(cm)
太もも周り(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11780405 CHM151-0104 S 61~75 22 91 58
9,700
7,598
8,358 (税込)
3日以内出荷
11780414 CHM151-0104 M 65~79 22.5 95 61
9,700
7,598
8,358 (税込)
3日以内出荷
11780423 CHM151-0104 L 69~83 23.5 99 63
9,700
7,598
8,358 (税込)
3日以内出荷
11780432 CHM151-0104 LL 75~89 24.5 105 67
9,700
7,598
8,358 (税込)
3日以内出荷
11780448 CHM151-0104 3L 81~95 25.5 111 71
9,700
7,598
8,358 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする