曜日別特売

ギヤードモーター GM-SPシリーズ(フランジ形)

ギヤードモーター GM-SPシリーズ(フランジ形) - 三菱電機

トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現
業界トップクラスの低騒音・低振動を実現

付属品軸端キー定格連続モータータイプギヤードモータ塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下始動方法直入れ標高(m)海抜1000以下寸法KD(mm)27周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4寸法ZH(mm)12寸法ZT(mm)M8内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
180件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11986196GM-SPF-0.75kw-1/4500.75三相200/200/22045050/60/60フランジ形なし屋内
516,000
259,800
285,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11986205GM-SPF-0.75kw-1/3600.75三相200/200/22036050/60/60フランジ形なし屋内
516,000
259,800
285,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11986214GM-SPF-0.75kw-1/2700.75三相200/200/22027050/60/60フランジ形なし屋内
516,000
259,800
285,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11986223GM-SPF-0.75kw-1/2000.75三相200/200/22020050/60/60フランジ形なし屋内
372,000
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11986232GM-SPF-0.75kw-1/1600.75三相200/200/22016050/60/60フランジ形なし屋内
372,000
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11986248GM-SPF-0.75kw-1/1200.75三相200/200/22012050/60/60フランジ形なし屋内
338,400
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11986257GM-SPF-0.75kw-1/1000.75三相200/200/22010050/60/60フランジ形なし屋内
325,200
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11986266GM-SPF-0.75kw-1/800.75三相200/200/2208050/60/60フランジ形なし屋内
300,000
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11986275GM-SPF-0.75kw-1/600.75三相200/200/2206050/60/60フランジ形なし屋内
276,000
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11986284GM-SPF-0.75kw-1/500.75三相200/200/2205050/60/60フランジ形なし屋内
230,400
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11986293GM-SPF-0.75kw-1/400.75三相200/200/2204050/60/60フランジ形なし屋内
217,200
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11986302GM-SPF-0.75kw-1/300.75三相200/200/2203050/60/60フランジ形なし屋内
204,000
96,980
106,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11986318GM-SPF-0.75kw-1/250.75三相200/200/2202550/60/60フランジ形なし屋内
204,000
96,980
106,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11986327GM-SPF-0.75kw-1/200.75三相200/200/2202050/60/60フランジ形なし屋内
204,000
96,980
106,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11986336GM-SPF-0.75kw-1/150.75三相200/200/2201550/60/60フランジ形なし屋内
204,000
96,980
106,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11986345GM-SPF-0.75kw-1/100.75三相200/200/2201050/60/60フランジ形なし屋内
204,000
96,980
106,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11986354GM-SPF-0.75kw-1/50.75三相200/200/220550/60/60フランジ形なし屋内
206,400
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11986363GM-SPF-0.75kw-1/30.75三相200/200/220350/60/60フランジ形なし屋内
230,400
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11986372GM-SPF-1.5kw-1/2001.5三相200/200/22020050/60/60フランジ形なし屋内
769,200
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11986388GM-SPF-1.5kw-1/1601.5三相200/200/22016050/60/60フランジ形なし屋内
769,200
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11986397GM-SPF-1.5kw-1/1201.5三相200/200/22012050/60/60フランジ形なし屋内
711,600
339,800
373,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11986406GM-SPF-1.5kw-1/1001.5三相200/200/22010050/60/60フランジ形なし屋内
584,400
279,800
307,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11986415GM-SPF-1.5kw-1/801.5三相200/200/2208050/60/60フランジ形なし屋内
571,200
279,800
307,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11986424GM-SPF-1.5kw-1/601.5三相200/200/2206050/60/60フランジ形なし屋内
526,800
249,800
274,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11986433GM-SPF-1.5kw-1/501.5三相200/200/2205050/60/60フランジ形なし屋内
380,400
189,800
208,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11986442GM-SPF-1.5kw-1/401.5三相200/200/2204050/60/60フランジ形なし屋内
352,800
199,800
219,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11986458GM-SPF-1.5kw-1/301.5三相200/200/2203050/60/60フランジ形なし屋内
328,800
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11986467GM-SPF-1.5kw-1/251.5三相200/200/2202550/60/60フランジ形なし屋内
325,200
159,800
175,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11986476GM-SPF-1.5kw-1/201.5三相200/200/2202050/60/60フランジ形なし屋内
325,200
159,800
175,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11986485GM-SPF-1.5kw-1/151.5三相200/200/2201550/60/60フランジ形なし屋内
322,800
159,800
175,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11986494GM-SPF-1.5kw-1/101.5三相200/200/2201050/60/60フランジ形なし屋内
319,200
159,800
175,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11986503GM-SPF-1.5kw-1/51.5三相200/200/220550/60/60フランジ形なし屋内
315,600
159,800
175,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11986512GM-SPF-1.5kw-1/31.5三相200/200/220350/60/60フランジ形なし屋内
358,800
199,800
219,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11986528GM-SPF-2.2kw-1/1002.2三相200/200/22010050/60/60フランジ形なし屋内
763,200
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11986537GM-SPF-2.2kw-1/802.2三相200/200/2208050/60/60フランジ形なし屋内
757,200
359,800
395,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11986546GM-SPF-2.2kw-1/602.2三相200/200/2206050/60/60フランジ形なし屋内
703,200
339,800
373,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11986555GM-SPF-2.2kw-1/502.2三相200/200/2205050/60/60フランジ形なし屋内
516,000
259,800
285,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11986564GM-SPF-2.2kw-1/402.2三相200/200/2204050/60/60フランジ形なし屋内
446,400
219,800
241,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11986573GM-SPF-2.2kw-1/302.2三相200/200/2203050/60/60フランジ形なし屋内
420,000
199,800
219,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11986582GM-SPF-2.2kw-1/252.2三相200/200/2202550/60/60フランジ形なし屋内
417,600
199,800
219,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11986598GM-SPF-2.2kw-1/202.2三相200/200/2202050/60/60フランジ形なし屋内
417,600
199,800
219,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11986607GM-SPF-2.2kw-1/152.2三相200/200/2201550/60/60フランジ形なし屋内
412,800
199,800
219,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11986616GM-SPF-2.2kw-1/102.2三相200/200/2201050/60/60フランジ形なし屋内
409,200
199,800
219,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11986625GM-SPF-2.2kw-1/52.2三相200/200/220550/60/60フランジ形なし屋内
405,600
199,800
219,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11986634GM-SPF-2.2kw-1/32.2三相200/200/220350/60/60フランジ形なし屋内
458,400
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11986643GM-SPFB-0.75kw-1/4500.75三相200/200/22045050/60/60フランジ形あり屋内
682,800
329,800
362,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11986652GM-SPFB-0.75kw-1/3600.75三相200/200/22036050/60/60フランジ形あり屋内
682,800
329,800
362,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11986668GM-SPFB-0.75kw-1/2700.75三相200/200/22027050/60/60フランジ形あり屋内
682,800
329,800
362,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11986677GM-SPFB-0.75kw-1/2000.75三相200/200/22020050/60/60フランジ形あり屋内
530,400
259,800
285,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11986686GM-SPFB-0.75kw-1/1600.75三相200/200/22016050/60/60フランジ形あり屋内
530,400
259,800
285,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする