曜日別特売

ギヤードモーター GM-SSYPシリーズ(フランジ・フェースマウント共用)

ギヤードモーター GM-SSYPシリーズ(フランジ・フェースマウント共用) - 三菱電機

トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現
業界トップクラスの低騒音・低振動を実現

付属品出力軸保護カバー、特殊座金保護構造屋内形(IP44相当)定格連続モータータイプギヤードモータ塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下始動方法直入れ設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下寸法KD(mm)27周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)寸法LE(mm)4極数(P)4内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
96件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11988892GM-SSYPF-RH-0.75kw-1/600.75三相200/200/2206050/60/60フランジ形 フェースマウント共用なし屋内
173,000
86,980
95,678(税込)
80日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
11988908GM-SSYPF-RH-0.75kw-1/500.75三相200/200/2205050/60/60フランジ形 フェースマウント共用なし屋内
156,000
78,980
86,878(税込)
80日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
11988917GM-SSYPF-RH-0.75kw-1/400.75三相200/200/2204050/60/60フランジ形 フェースマウント共用なし屋内
156,000
78,980
86,878(税込)
80日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
11988926GM-SSYPF-RH-0.75kw-1/300.75三相200/200/2203050/60/60フランジ形 フェースマウント共用なし屋内
145,000
69,980
76,978(税込)
80日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
11988935GM-SSYPF-RH-0.75kw-1/250.75三相200/200/2202550/60/60フランジ形 フェースマウント共用なし屋内
145,000
69,980
76,978(税込)
80日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
11988944GM-SSYPF-RH-0.75kw-1/200.75三相200/200/2202050/60/60フランジ形 フェースマウント共用なし屋内
145,000
69,980
76,978(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
11988953GM-SSYPF-RH-0.75kw-1/150.75三相200/200/2201550/60/60フランジ形 フェースマウント共用なし屋内
145,000
69,980
76,978(税込)
80日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
11988962GM-SSYPF-RH-0.75kw-1/12.50.75三相200/200/22012.550/60/60フランジ形 フェースマウント共用なし屋内
145,000
69,980
76,978(税込)
80日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
11988978GM-SSYPF-RH-0.75kw-1/100.75三相200/200/2201050/60/60フランジ形 フェースマウント共用なし屋内
145,000
69,980
76,978(税込)
80日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
11988996GM-SSYPF-RH-1.5kw-1/301.5三相200/200/2203050/60/60フランジ形 フェースマウント共用なし屋内
269,000
139,800
153,780(税込)
80日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
11989005GM-SSYPF-RH-1.5kw-1/251.5三相200/200/2202550/60/60フランジ形 フェースマウント共用なし屋内
269,000
139,800
153,780(税込)
80日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
11989014GM-SSYPF-RH-1.5kw-1/201.5三相200/200/2202050/60/60フランジ形 フェースマウント共用なし屋内
269,000
139,800
153,780(税込)
80日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
11989023GM-SSYPF-RH-1.5kw-1/151.5三相200/200/2201550/60/60フランジ形 フェースマウント共用なし屋内
269,000
139,800
153,780(税込)
80日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
11989032GM-SSYPF-RH-1.5kw-1/12.51.5三相200/200/22012.550/60/60フランジ形 フェースマウント共用なし屋内
269,000
139,800
153,780(税込)
80日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
11989048GM-SSYPF-RH-1.5kw-1/101.5三相200/200/2201050/60/60フランジ形 フェースマウント共用なし屋内
269,000
139,800
153,780(税込)
80日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
11989057GM-SSYPF-RH-1.5kw-1/7.51.5三相200/200/2207.550/60/60フランジ形 フェースマウント共用なし屋内
297,000
149,800
164,780(税込)
80日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
11989066GM-SSYPF-RH-2.2kw-1/302.2三相200/200/2203050/60/60フランジ形 フェースマウント共用なし屋内
365,000
189,800
208,780(税込)
80日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
11989075GM-SSYPF-RH-2.2kw-1/252.2三相200/200/2202550/60/60フランジ形 フェースマウント共用なし屋内
365,000
189,800
208,780(税込)
80日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
11989084GM-SSYPF-RH-2.2kw-1/202.2三相200/200/2202050/60/60フランジ形 フェースマウント共用なし屋内
365,000
189,800
208,780(税込)
80日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
11989093GM-SSYPF-RH-2.2kw-1/152.2三相200/200/2201550/60/60フランジ形 フェースマウント共用なし屋内
365,000
189,800
208,780(税込)
80日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
11989102GM-SSYPF-RH-2.2kw-1/12.52.2三相200/200/22012.550/60/60フランジ形 フェースマウント共用なし屋内
365,000
189,800
208,780(税込)
80日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
11989118GM-SSYPF-RH-2.2kw-1/102.2三相200/200/2201050/60/60フランジ形 フェースマウント共用なし屋内
365,000
189,800
208,780(税込)
80日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
11989127GM-SSYPF-RH-2.2kw-1/7.52.2三相200/200/2207.550/60/60フランジ形 フェースマウント共用なし屋内
397,000
199,800
219,780(税込)
80日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
11989136GM-SSYPF-RH-0.75kw-1/60 屋外0.75三相200/200/2206050/60/60フランジ形 フェースマウント共用なし屋内
308,400
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11989145GM-SSYPF-RH-0.75kw-1/50 屋外0.75三相200/200/2205050/60/60フランジ形 フェースマウント共用なし屋内
280,800
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11989154GM-SSYPF-RH-0.75kw-1/40 屋外0.75三相200/200/2204050/60/60フランジ形 フェースマウント共用なし屋内
280,800
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11989163GM-SSYPF-RH-0.75kw-1/30 屋外0.75三相200/200/2203050/60/60フランジ形 フェースマウント共用なし屋内
261,600
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11989172GM-SSYPF-RH-0.75kw-1/25 屋外0.75三相200/200/2202550/60/60フランジ形 フェースマウント共用なし屋内
261,600
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11989188GM-SSYPF-RH-0.75kw-1/20 屋外0.75三相200/200/2202050/60/60フランジ形 フェースマウント共用なし屋内
261,600
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11989197GM-SSYPF-RH-0.75kw-1/15 屋外0.75三相200/200/2201550/60/60フランジ形 フェースマウント共用なし屋内
261,600
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11989206GM-SSYPF-RH-0.75kw-1/12.5 屋外0.75三相200/200/22012.550/60/60フランジ形 フェースマウント共用なし屋内
261,600
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11989215GM-SSYPF-RH-0.75kw-1/10 屋外0.75三相200/200/2201050/60/60フランジ形 フェースマウント共用なし屋内
261,600
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11989224GM-SSYPF-RH-0.75kw-1/7.5 屋外0.75三相200/200/2207.550/60/60フランジ形 フェースマウント共用なし屋内
276,000
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11989233GM-SSYPF-RH-1.5kw-1/30 屋外1.5三相200/200/2203050/60/60フランジ形 フェースマウント共用なし屋内
468,000
269,800
296,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11989242GM-SSYPF-RH-1.5kw-1/25 屋外1.5三相200/200/2202550/60/60フランジ形 フェースマウント共用なし屋内
468,000
269,800
296,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11989258GM-SSYPF-RH-1.5kw-1/20 屋外1.5三相200/200/2202050/60/60フランジ形 フェースマウント共用なし屋内
468,000
269,800
296,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11989267GM-SSYPF-RH-1.5kw-1/15 屋外1.5三相200/200/2201550/60/60フランジ形 フェースマウント共用なし屋内
468,000
269,800
296,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11989276GM-SSYPF-RH-1.5kw-1/12.5 屋外1.5三相200/200/22012.550/60/60フランジ形 フェースマウント共用なし屋内
468,000
269,800
296,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11989285GM-SSYPF-RH-1.5kw-1/10 屋外1.5三相200/200/2201050/60/60フランジ形 フェースマウント共用なし屋内
468,000
269,800
296,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11989294GM-SSYPF-RH-1.5kw-1/7.5 屋外1.5三相200/200/2207.550/60/60フランジ形 フェースマウント共用なし屋内
513,600
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11989303GM-SSYPF-RH-2.2kw-1/30 屋外2.2三相200/200/2203050/60/60フランジ形 フェースマウント共用なし屋内
625,200
339,800
373,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11989312GM-SSYPF-RH-2.2kw-1/25 屋外2.2三相200/200/2202550/60/60フランジ形 フェースマウント共用なし屋内
625,200
339,800
373,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11989328GM-SSYPF-RH-2.2kw-1/20 屋外2.2三相200/200/2202050/60/60フランジ形 フェースマウント共用なし屋内
625,200
339,800
373,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11989337GM-SSYPF-RH-2.2kw-1/15 屋外2.2三相200/200/2201550/60/60フランジ形 フェースマウント共用なし屋内
625,200
339,800
373,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11989346GM-SSYPF-RH-2.2kw-1/12.5 屋外2.2三相200/200/22012.550/60/60フランジ形 フェースマウント共用なし屋内
625,200
339,800
373,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11989355GM-SSYPF-RH-2.2kw-1/10 屋外2.2三相200/200/2201050/60/60フランジ形 フェースマウント共用なし屋内
625,200
339,800
373,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11989364GM-SSYPF-RH-2.2kw-1/7.5 屋外2.2三相200/200/2207.550/60/60フランジ形 フェースマウント共用なし屋内
682,800
349,800
384,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11989373GM-SSYPFB-RH-0.75kw-1/600.75三相200/200/2206050/60/60フランジ形 フェースマウント共用あり屋内
240,000
129,800
142,780(税込)
80日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
11989382GM-SSYPFB-RH-0.75kw-1/500.75三相200/200/2205050/60/60フランジ形 フェースマウント共用あり屋内
208,000
99,980
109,978(税込)
80日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
11989398GM-SSYPFB-RH-0.75kw-1/400.75三相200/200/2204050/60/60フランジ形 フェースマウント共用あり屋内
208,000
99,980
109,978(税込)
80日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする