曜日別特売

クリスタ 角平皿

クリスタ 角平皿 - マルケイ(国際化工)クリスタ 角平皿 - マルケイ(国際化工)クリスタ 角平皿 - マルケイ(国際化工)クリスタ 角平皿 - マルケイ(国際化工)クリスタ 角平皿 - マルケイ(国際化工)クリスタ 角平皿 - マルケイ(国際化工)クリスタ 角平皿 - マルケイ(国際化工)
(2件のレビュー)

余分な要素を省いたシンプルなフォルム、クールで無垢な白い輝き、不均一な表面処理が醸し出すくつろぎ感。”今”を造形したコンテンポラリーなテーブルウェアです。ポイントメニューを際だたせ、フレキシブルにお使いいただけます。
全品に表面コーティングを施していますので、光沢感に優れています。ハードな業務使用でもキズが付きにくく、また、白素地の食器で気になる食品汚れも防ぎます。

食器の種類洋食器材質メラミン樹脂形状角皿種別角平皿仕上内側グレーズコーティング電子レンジ×食器洗浄機業務用内容量1個
全11種類を絞り込む
サイズ(cm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
高さ(mm)
サイズ(cm)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11796252E 109アイボリーホワイト2725253253
2,220
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
11796277E 111アイボリーホワイト2622220220
1,780
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
11796295E 1112622220220
1,780
1,598
1,758(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月8日
11796304E 112アイボリーホワイト2420200200
1,520
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
11796313E 1122420200200
1,520
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
11796322E 113アイボリーホワイト2317170170
1,170
909
1,000(税込)
当日出荷
11796356E 116アイボリーホワイト2111110110
720
549
604(税込)
5日以内出荷
11796268E 1092725253253
2,050
取扱い終了
返品不可
11796286E 111サンドイエロー2622220220
1,400
取扱い終了
11796338E 113サンドイエロー2317170170
870
取扱い終了
11796347E 1132317170170
1,080
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11796304
2023-09-05
用途: 家庭での調理時
サービス業

丁度良い大きさで、軽量で取り扱いやすく、手入れもしやすいので重宝しています。

対象商品 : 11796252
2021-02-17
用途: イベントの試食展示

軽くて丈夫で使いやすいのでとても便利で利用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする