曜日別特売

空草土 多用鉢

空草土 多用鉢 - マルケイ(国際化工)空草土 多用鉢 - マルケイ(国際化工)空草土 多用鉢 - マルケイ(国際化工)空草土 多用鉢 - マルケイ(国際化工)

おおらかな色合いと、どっしりとした質感を感じさせてくれる、ストーンテイスト”空草土”シリーズ。古風で懐かしい表情の中に、洒落た現代感覚が巧みに調和しています。使う場所やメニューを選ばず、幅広くお使いいただけます。
内側に微細なシボ加工を施し、マットな感覚を与えました。どっしりとした土物の味わいをお楽しみください。

食器の種類和食器材質メラミン樹脂形状種別多用鉢電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
容量(mL)
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11796426G 30ブラウン/黒46014149
1,300
969
1,066(税込)
5日以内出荷
返品不可
11796435G 30グリーン/黒46014149
1,300
969
1,066(税込)
5日以内出荷
返品不可
11796444G 31ブラウン/黒28011548
1,000
739
813(税込)
5日以内出荷
返品不可
11796453G 31グリーン/黒28011548
1,000
739
813(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする