曜日別特売

ハイロン箸(抗菌)

ハイロン箸(抗菌) - マルケイ(国際化工)ハイロン箸(抗菌) - マルケイ(国際化工)ハイロン箸(抗菌) - マルケイ(国際化工)ハイロン箸(抗菌) - マルケイ(国際化工)ハイロン箸(抗菌) - マルケイ(国際化工)ハイロン箸(抗菌) - マルケイ(国際化工)ハイロン箸(抗菌) - マルケイ(国際化工)ハイロン箸(抗菌) - マルケイ(国際化工)
(1件のレビュー)

すべてのお箸の先端部に、滑り止め加工を採用。豆や麺類などもしっかりはさめる親切設計です。
銀イオンパワーで、菌の繁殖を防止!安心の抗菌剤を使用。
ぬめり・黒ズミがつきにくく、細菌も24時間後に99%が死滅します。(一般財団法人化学研究評価機構高分子試験・評価センター調べ)

材質ポリアミド仕様抗菌電子レンジ×食器洗浄機内容量1膳
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11796663H 2818018
230
209
230(税込)
5日以内出荷
返品不可
11796688H 2919519.5
240
229
252(税込)
5日以内出荷
11796706H 3121021
250
229
252(税込)
当日出荷
11796733H 3222522.5
260
249
274(税込)
当日出荷
11796672H 2818018
230
189
208(税込)
7日以内出荷
返品不可
11796697H 2919519.5
240
209
230(税込)
4日以内出荷
返品不可
11796715H 3121021
250
229
252(税込)
5日以内出荷
返品不可
11796742H 3222522.5
260
249
274(税込)
4日以内出荷
返品不可
11796724H 3121021
250
209
230(税込)
5日以内出荷
返品不可
11796758H 3222522.5
260
249
274(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11796724
2019-09-16
用途: 食堂で利用してます。
サービス業

良い商品だと思います。色落ちもあまりないし、丈夫です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする