曜日別特売

ボーリングバー

ボーリングバー - 京セラ
クランプシステムダブルクランプ方式チップ逃げ角(°)0シャンク油穴付き鋼シャンク内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チップ
切込み角Kr(°)
勝手
切刃長さ(mm)
シャンク径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11812903A25R-DCLNL12-32ひし形80°9512.925
32,200
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
11812912A25R-DCLNR12-32ひし形80°9512.925
32,200
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
11812928A25R-DSKNL12-32正方形90°7512.725
32,200
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
11812937A25R-DSKNR12-32正方形90°7512.725
32,200
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
11812946A25R-DTFNL16-32正三角形60°9116.525
32,200
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
11812955A25R-DTFNR16-32正三角形60°9116.525
32,200
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
11812964A25R-DWLNL08-32六角形80°958.725
32,200
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
11812973A25R-DWLNR08-32六角形80°958.725
32,200
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
11812982A32S-DCLNL12-40ひし形80°9512.932
44,100
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
11812998A32S-DCLNR12-40ひし形80°9512.932
44,100
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
11813007A32S-DDUNL15-40ひし形55°9315.532
44,100
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
11813016A32S-DDUNR15-40ひし形55°9315.532
44,100
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
11813025A32S-DSKNL12-40正方形90°7512.732
44,100
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
11813034A32S-DSKNR12-40正方形90°7512.732
44,100
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
11813043A32S-DTFNL16-40正三角形60°9116.532
44,100
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
11813052A32S-DTFNR16-40正三角形60°9116.532
44,100
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
11813068A32S-DWLNL08-40六角形80°958.732
44,100
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
11813077A32S-DWLNR08-40六角形80°958.732
44,100
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
11813086A40T-DCLNL12-50ひし形80°9512.940
51,200
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
11813095A40T-DCLNR12-50ひし形80°9512.940
51,200
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
11813104A40T-DDUNL15-50ひし形55°9315.540
51,200
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
11813113A40T-DDUNR15-50ひし形55°9315.540
51,200
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
11813122A40T-DSKNL12-50正方形90°7512.740
51,200
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
11813138A40T-DSKNR12-50正方形90°7512.740
51,200
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
11813147A40T-DTFNL22-50正三角形60°912240
51,200
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
11813156A40T-DTFNR22-50正三角形60°912240
51,200
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
11813165A40T-DWLNL08-50六角形80°958.740
51,200
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
11813174A40T-DWLNR08-50六角形80°958.740
51,200
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
11813183A50U-DDUNL15-63ひし形55°9315.550
64,000
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
11813192A50U-DDUNR15-63ひし形55°9315.550
64,000
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする