曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4510A(A6) ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4510A(A6) ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
1176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13722817SE4510A-340U-A6NN-NN-PS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
192,500
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13722835SE4510A-340U-A6NN-NS-PS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
194,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13722853SE4510A-340U-A6NN-LN-PS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
212,500
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13722878SE4510A-340U-A6NN-LS-PS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
214,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13722896SE4510A-340U-A6NM-NN-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
204,500
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13722914SE4510A-340U-A6NM-NS-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
206,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13722932SE4510A-340U-A6NM-LN-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
224,500
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13722957SE4510A-340U-A6NM-LS-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
226,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13722975SE4510A-340U-A6NY-NN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
204,500
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13722993SE4510A-340U-A6NY-NS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
206,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13723018SE4510A-340U-A6NY-LN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
224,500
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13723036SE4510A-340U-A6NY-LS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
226,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13723054SE4510A-340U-A6NC-NN-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
204,500
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13723072SE4510A-340U-A6NC-NS-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
206,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13723097SE4510A-340U-A6NC-LN-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
224,500
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13723115SE4510A-340U-A6NC-LS-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
226,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13723133SE4510A-340U-A6NP-NN-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
204,500
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13723158SE4510A-340U-A6NP-NS-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
206,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13723176SE4510A-340U-A6NP-LN-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
224,500
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13723194SE4510A-340U-A6NP-LS-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
226,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13738813SE4510A-440U-A6NN-NN-PS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
209,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13738838SE4510A-440U-A6NN-NS-PS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
210,500
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13738856SE4510A-440U-A6NN-LN-PS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
231,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13738874SE4510A-440U-A6NN-LS-PS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
232,500
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13738892SE4510A-440U-A6NM-NN-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
221,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13738917SE4510A-440U-A6NM-NS-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
222,500
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13738935SE4510A-440U-A6NM-LN-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
243,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13738953SE4510A-440U-A6NM-LS-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
244,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13738978SE4510A-440U-A6NY-NN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
221,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13738996SE4510A-440U-A6NY-NS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
222,500
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13739014SE4510A-440U-A6NY-LN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
243,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13739032SE4510A-440U-A6NY-LS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
244,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13739057SE4510A-440U-A6NC-NN-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
221,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13739075SE4510A-440U-A6NC-NS-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
222,500
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13739093SE4510A-440U-A6NC-LN-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
243,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13739118SE4510A-440U-A6NC-LS-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
244,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13739136SE4510A-440U-A6NP-NN-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
221,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13739154SE4510A-440U-A6NP-NS-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
222,500
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13739172SE4510A-440U-A6NP-LN-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
243,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13739197SE4510A-440U-A6NP-LS-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
244,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13754816SE4510A-540U-A6NN-NN-PS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
222,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13754834SE4510A-540U-A6NN-NS-PS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
223,500
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13754852SE4510A-540U-A6NN-LN-PS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
246,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13754877SE4510A-540U-A6NN-LS-PS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
247,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13754895SE4510A-540U-A6NM-NN-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
234,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13754913SE4510A-540U-A6NM-NS-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
235,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13754938SE4510A-540U-A6NM-LN-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
258,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13754956SE4510A-540U-A6NM-LS-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
259,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13754974SE4510A-540U-A6NY-NN-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
234,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13754992SE4510A-540U-A6NY-NS-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
235,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする