曜日別特売
SE4510A-440U-A6NY-LS-PS 1軸アクチュエータ SE4510A(A6) ピン用穴有 黒田精工 13739032

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1軸アクチュエータ SE4510A(A6) ピン用穴有

商品レビューを投稿する
45日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可45日以内出荷とは
内容量
1台
レール長さ(mm)
440
アクチュエータの種類
U(繰返し位置決め精度:±5μm)
注文コード
13739032
品番
SE4510A-440U-A6NY-LS-PS
参考基準価格(税別)¥244,500販売価格(税込)¥230,780
販売価格(税別)
¥209,800

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

レール長さ(mm)
440
センサー
Y(フォトマイクロセンサ)
表面処理
防錆黒色被膜処理
アクチュエータの種類
U(繰返し位置決め精度:±5μm)
グリス種類
低発塵グリース(クロダSグリース)
仕様
位置決めピン用穴あり
カバー
なし
型式
SE45
ボールねじリード(mm)
10
スライドブロック
A(ロングブロック1個付)
モータ取付部形状
A6
関連資料:カタログ(3.2MB)

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする