ボディサイズ10管接続口径(M5) M5×0.8ねじの種類(-) メートルねじ(M5)設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.7 設定排気方式リリーフタイプ設定圧力範囲(MPa)0.05~0.7流れ方向(-) 流れ方向:左→右設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPaオートドレン仕様(-) オートドレンなしケース(-) ポリカーボネートケース圧力計(-) 圧力計なしルブリケータ油排出口(-) ドレンコックなしフィルタレギュレータドレン排出口(-) ドレンコック付排気機構(-) リリーフタイプ内容量1個