チップ CNMG

チップ CNMG - イスカルチップ CNMG - イスカル
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40641176CNMG 120408 IC500512.94.760.8IC500512.7
12,900
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
40641185CNMG 120408 IC501012.94.760.8IC501012.7
12,900
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
40641973CNMG 16061615.96.351.6IC500515.875
14,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする