イスカル
チップ SNMA
切刃長さ(mm)
12.7
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
なし
形状
正方形90°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40676903
SNMA120408 IC5005
1箱(10個)
0.8
IC5005
¥
13,800
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40676912
SNMA120408 IC5010
1箱(10個)
0.8
IC5010
¥
13,800
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40676946
SNMA120412 IC5005
1箱(10個)
1.2
IC5005
¥
13,800
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40676955
SNMA120412 IC5010
1箱(10個)
1.2
IC5010
¥
13,800
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40676964
SNMA120416 IC5005
1箱(10個)
1.6
IC5005
¥
13,800
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40676973
SNMA120416 IC5010
1箱(10個)
1.6
IC5010
¥
13,800
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40676982
SNMA120416T-5500 IC5005
1箱(10個)
1.6
IC5005
¥
13,800
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40676921
SNMA 120408T
1個
0.8
IB50
¥
11,500
取扱い終了
40676937
SNMA 120408T
1個
0.8
IB90
¥
11,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください