スカッシースマート2 レギュラー 8822

スカッシースマート2 レギュラー 8822 名古屋眼鏡

テンプル(耳掛け)部分の厚さを改良し、しなやかにソフトにやさしくフィットする花粉防止メガネの提案商品です。

形状二眼型 機能(レンズ)UVカット、くもり止め 材質テンプル:ポリカーボネート 質量(g)23 奥行(mm)146 レンズ色クリア 寸法A(mm)53 寸法D(mm)29 寸法B(mm)15 寸法C(mm)125 外寸(mm)141 材質(フレーム)ポリカーボネート 材質(レンズ)ポリカーボネート 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11995122 8822-01 ブラック
1,300
 
 
取扱い終了
11995138 8822-02 グレー
1,300
 
 
取扱い終了
11995147 8822-03 レッド
1,300
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする