曜日別特売

スーパープラズマ切断機 D-8000

スーパープラズマ切断機 D-8000 - ダイヘンスーパープラズマ切断機 D-8000 - ダイヘン
(1件のレビュー)

驚異の切断能力で高圧・高精度に厚板のローコスト切断を実現
ガス切断に比べて2倍の高速切断。(板厚16mm時)従来のエアープラズマ切断機に比べ直角度、開先角度など高精度切断ができます。
新冷却方式の採用とスーパープラズマ専用切断電流120Aでもチップ電極は長寿命です。トーチガード機能内蔵で、電極の使い過ぎによるトラブルを事前に防止します。

質量(kg)67定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200定格出力電流(A)80外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×550×700定格入力(kVA)14.4(13.8kW)定格使用率(%)100出力電流範囲(A)20~80内容量1セット
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※納入時フォークリフトなどが必要になります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11651027D-8000 アングルトーチ10m仕様電源:VRC-81、トーチ:CTZW-0801(ロングハンドル)
1,218,700
999,800
1,099,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
18971268D-8000 ストレートトーチ10m仕様電源:VRC-81、トーチ:CTPW-0801(ストレート)
1,218,700
999,800
1,099,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
71731576D-8000 ショートハンドルトーチ10m仕様電源:VRC-81、トーチ:CTW-0801(ショートハンドル)
1,218,700
1,098,000
1,207,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
71731585D-8000 アングルトーチ20m仕様電源:VRC-81、トーチ:CTZWM-0801(アングルハンドル)
1,253,400
1,098,000
1,207,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
71731601D-8000 ストレートトーチ20m仕様電源:VRC-81、トーチ:CTPWM-0801(ストレートハンドル)
1,253,400
1,098,000
1,207,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
71731610D-8000 ショートハンドルトーチ20m仕様電源:VRC-81、トーチ:CTWM-0801(ショートハンドル)
1,253,400
1,098,000
1,207,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
71731619D-8000 アングルトーチ30m仕様電源:VRC-81、トーチ:CTZWL-0801(アングルハンドル)
1,288,400
1,098,000
1,207,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
71731628D-8000 ストレートトーチ30m仕様電源:VRC-81、トーチ:CTPWL-0801(ストレートハンドル)
1,288,400
1,098,000
1,207,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
71731637D-8000 ショートハンドルトーチ30m仕様電源:VRC-81、トーチ:CTWL-0801(ショートハンドル)
1,288,400
1,098,000
1,207,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11651027
2015-04-30
用途: ステンレス、チタン、ニッケル、板、パイプの切断

普通に、それなりに切断できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアプラズマ切断機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする