曜日別特売

中厚板用エアープラズマ切断機 A-70

中厚板用エアープラズマ切断機 A-70 - ダイヘン中厚板用エアープラズマ切断機 A-70 - ダイヘン

高速かつ低ランニングコストの切断を可能にする高出力機です。
中厚板の高速切断が可能で作業能率が向上。
切断条件設定は板厚目盛に合わせるだけの簡単操作です。
切断ガスに危険な可燃性ガスを使用しませんので安心してお取り扱いいただけます。
ガス切断のような予熱・ガス調整が不要で、簡単に切断できます。
操作性抜群で、シャープな切り口です。
使用率60%を誇るパワフル機です。
接触切断・非接触切断いずれもOKです。

付属品ガラス管ヒューズ10A×1、ガラス管ヒューズ3A×1、ガラス管ヒューズ1A×1、ホースバンド×1、表示灯×1、母材側ケーブル1.5m×1、エアーユニット×1、絶縁カップ(H669G04)×1、チップ(H669G06×2、H669G05×3)、電極(H669G11)×5質量(kg)82定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200定格出力電流(A)70定格入力(kVA)12.1(11.4kW)定格使用率(%)60定格負荷電圧(V)140出力電流範囲(A)20~70最高無負荷電圧(V)245内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11651036A-70 トーチ10m仕様(アングル)電源:MRAT-70、トーチ:CT-0702(アングル)
966,500
829,800
912,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
18944248A-70 トーチ10m仕様(ストレート)電源:MRAT-70、トーチ:CTP-0701(ストレート形)
966,500
839,800
923,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
71731646A-70 トーチ15m仕様(ロングハンドル)電源:MRAT-70、トーチ:CTZL-0701(ロングハンドル)
1,024,300
879,800
967,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアプラズマ切断機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする