曜日別特売

ECオイルバス(デジタル 角型)

ECオイルバス(デジタル 角型) - アズワン

撹拌しながらの恒温や、ロータリーエバポレーターの蒸発・濃縮・加熱用としても使用可能。 制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。 温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。

ヒーター容量(W)750材質制御部カバー/PP(ポリプロピレン)、水槽/ステンレス(SUS304)、 ヒーター/ステンレス(SUS304)ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)室温+5℃~180℃外形寸法(mm)210×274×124電源(V)AC100V 50/60Hz槽内寸法(mm)□200×123安全装置サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)温度制御方式マイコン式PID制御表示精度±0.5% rdgまたは±1℃(大きい方)±1dgtタイマー設定ON/OFF・セットタイム(0~99時間59分)アズワン品番1-2948-02内容量1台
注意
※スノコは別売りです
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11995628EO-200KD
48,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11995628EO-200KD02757959EO-200KDEO-200KD ECオイルバス EO-200シリーズ アズワン 02757959ECオイルバス EO-200シリーズアズワン1個
47,900
税込52,690
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする