曜日別特売

ソリッドドリル DSE-F03

ソリッドドリル DSE-F03 - タンガロイソリッドドリル DSE-F03 - タンガロイ
材質超硬表面処理TiNコーティング内容量1本
全147種類を絞り込む
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
147種類すべて表示中
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02519712DSE0300F03 AH180321603
9,590
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
02519798DSE0340F03 AH1803.424603.4
10,300
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
02519913DSE0400F03 AH180427604
10,900
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
02519974DSE0430F03 AH1804.329634.3
11,700
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
02520017DSE0450F03 AH1804.529634.5
11,700
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
02520114DSE0500F03 AH180532685
12,400
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02520132DSE0510F03 AH1805.134725.1
13,200
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
02520218DSE0550F03 AH1805.534725.5
13,200
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
02520315DSE0600F03 AH180641816
13,900
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02520412DSE0650F03 AH1806.541816.5
13,900
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02520473DSE0680F03 AH1806.843836.8
14,800
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02520613DSE0750F03 AH1807.545877.5
15,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02520814DSE0850F03 AH1808.553968.5
17,400
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02520918DSE0900F03 AH180955989
18,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02521015DSE0950F03 AH1809.5581029.5
19,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02521024DSE096F02 超硬9.643899.6
28,240
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
02521033DSE096F03 超硬9.6601059.6
33,000
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
02521042DSE097F02 超硬9.743899.7
28,240
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
02521058DSE097F03 超硬9.7601059.7
33,000
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
02521067DSE098F02 超硬9.843899.8
28,240
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
02521076DSE098F03 超硬9.8601059.8
33,000
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
02521085DSE099F02 超硬9.943899.9
28,240
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
02521094DSE099F03 超硬9.9601059.9
33,000
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
02521112DSE1000F03 AH180106010510
19,600
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02521128DSE101F02 超硬10.1438910.1
29,520
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
02521137DSE101F03 超硬10.16611210.1
34,470
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
02521146DSE102F02 超硬10.2438910.2
29,520
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
02521155DSE102F03 超硬10.26611210.2
34,470
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
02521164DSE1030F02 AH18010.3438910.3
15,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02521198DSE104F03 超硬10.46611210.4
34,470
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
02521216DSE1050F03 AH18010.56611210.5
20,500
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02521225DSE106F02 超硬10.6438910.6
30,800
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
02521234DSE106F03 超硬10.66811410.6
35,950
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
02521243DSE107F02 超硬10.7479510.7
30,800
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
02521252DSE107F03 超硬10.76811410.7
35,950
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
02521268DSE108F02 超硬10.8479510.8
30,800
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
02521277DSE108F03 超硬10.86811410.8
35,950
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
02521286DSE109F02 超硬10.9479510.9
30,800
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
02521295DSE109F03 超硬10.96811410.9
35,950
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
02521313DSE1100F03 AH180116811411
21,500
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02521322DSE111F02 超硬11.1479511.1
32,100
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
02521338DSE111F03 超硬11.17111811.1
37,240
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
02521347DSE112F02 超硬11.2479511.2
32,100
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
02521356DSE112F03 超硬11.27111811.2
37,240
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
02521365DSE113F02 超硬11.3479511.3
32,100
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
02521374DSE113F03 超硬11.37111811.3
37,240
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
02521383DSE114F02 超硬11.4479511.4
32,100
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
02521392DSE114F03 超硬11.47111811.4
37,240
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
02521417DSE1150F03 AH18011.57111811.5
19,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02521426DSE116F02 超硬11.6479511.6
33,000
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする