タンガロイ
ドリル 超硬S SDR3
材質
MD
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
200
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02527044
SDR3-110 MD
1.1
10
38
3
¥
6,240
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
10日以内出荷
02527053
SDR3-110C MD
1.1
10
38
3
¥
8,150
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
02527062
SDR3-111 MD
1.11
10
38
3
¥
6,240
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
10日以内出荷
02527078
SDR3-111C MD
1.11
10
38
3
¥
8,150
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
02527087
SDR3-112 MD
1.12
10
38
3
¥
6,240
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
10日以内出荷
02527096
SDR3-112C MD
1.12
10
38
3
¥
8,150
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
02527105
SDR3-113 MD
1.13
10
38
3
¥
6,240
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
10日以内出荷
02527114
SDR3-113C MD
1.13
10
38
3
¥
8,150
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
02527123
SDR3-114 MD
1.14
10
38
3
¥
6,240
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
10日以内出荷
02527132
SDR3-114C MD
1.14
10
38
3
¥
8,150
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
02527148
SDR3-115 MD
1.15
10
38
3
¥
6,240
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
10日以内出荷
02527157
SDR3-115C MD
1.15
10
38
3
¥
8,150
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
02527166
SDR3-116 MD
1.16
10
38
3
¥
6,240
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
10日以内出荷
02527175
SDR3-116C MD
1.16
10
38
3
¥
8,150
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
02527184
SDR3-117 MD
1.17
10
38
3
¥
6,240
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
10日以内出荷
02527193
SDR3-117C MD
1.17
10
38
3
¥
8,150
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
02527202
SDR3-118 MD
1.18
10
38
3
¥
6,240
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
10日以内出荷
02527218
SDR3-118C MD
1.18
10
38
3
¥
8,150
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
02527227
SDR3-119 MD
1.19
10
38
3
¥
6,240
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
10日以内出荷
02527236
SDR3-119C MD
1.19
10
38
3
¥
8,150
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
02527245
SDR3-120 MD
1.2
10
38
3
¥
6,240
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
10日以内出荷
02527254
SDR3-120C MD
1.2
10
38
3
¥
8,150
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
02527263
SDR3-121 MD
1.21
10
38
3
¥
6,240
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
10日以内出荷
02527272
SDR3-121C MD
1.21
10
38
3
¥
8,150
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
02527288
SDR3-122 MD
1.22
10
38
3
¥
6,240
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
10日以内出荷
02527297
SDR3-122C MD
1.22
10
38
3
¥
8,150
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
02527306
SDR3-123 MD
1.23
10
38
3
¥
6,240
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
10日以内出荷
02527315
SDR3-123C MD
1.23
10
38
3
¥
8,150
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
02527324
SDR3-124 MD
1.24
10
38
3
¥
6,240
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
10日以内出荷
02527333
SDR3-124C MD
1.24
10
38
3
¥
8,150
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
02527342
SDR3-125 MD
1.25
10
38
3
¥
6,240
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
10日以内出荷
02527358
SDR3-125C MD
1.25
10
38
3
¥
8,150
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
02527367
SDR3-126 MD
1.26
10
38
3
¥
6,240
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
10日以内出荷
02527376
SDR3-126C MD
1.26
10
38
3
¥
8,150
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
02527385
SDR3-127 MD
1.27
10
38
3
¥
6,240
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
10日以内出荷
02527394
SDR3-127C MD
1.27
10
38
3
¥
8,150
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
02527403
SDR3-128 MD
1.28
10
38
3
¥
6,240
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
10日以内出荷
02527412
SDR3-128C MD
1.28
10
38
3
¥
8,150
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
02527428
SDR3-129 MD
1.29
10
38
3
¥
6,240
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
10日以内出荷
02527437
SDR3-129C MD
1.29
10
38
3
¥
8,150
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
02527446
SDR3-130 MD
1.3
10
38
3
¥
6,240
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
10日以内出荷
02527455
SDR3-130C MD
1.3
10
38
3
¥
8,150
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
02527464
SDR3-131 MD
1.31
10
38
3
¥
6,240
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
10日以内出荷
02527473
SDR3-131C MD
1.31
10
38
3
¥
8,150
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
02527482
SDR3-132 MD
1.32
10
38
3
¥
6,240
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
10日以内出荷
02527498
SDR3-132C MD
1.32
10
38
3
¥
8,150
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
02527507
SDR3-133 MD
1.33
10
38
3
¥
6,240
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
10日以内出荷
02527516
SDR3-133C MD
1.33
10
38
3
¥
8,150
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
02527525
SDR3-134 MD
1.34
10
38
3
¥
6,240
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
10日以内出荷
02527534
SDR3-134C MD
1.34
10
38
3
¥
8,150
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ