タンガロイ
ドリル 超硬S SDR3
材質
MD
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
82
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02529047
SDR3-219 MD
2.19
22
45
3
¥
7,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
02529056
SDR3-220 MD
2.2
22
45
3
¥
7,290
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
10日以内出荷
02529065
SDR3-221 MD
2.21
22
45
3
¥
7,290
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
10日以内出荷
02529074
SDR3-222 MD
2.22
22
45
3
¥
7,290
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
10日以内出荷
02529083
SDR3-223 MD
2.23
22
45
3
¥
7,290
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
10日以内出荷
02529092
SDR3-224 MD
2.24
22
45
3
¥
7,290
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
10日以内出荷
02529108
SDR3-225 MD
2.25
22
45
3
¥
7,290
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
10日以内出荷
02529117
SDR3-226 MD
2.26
22
45
3
¥
7,290
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
10日以内出荷
02529126
SDR3-227 MD
2.27
22
45
3
¥
7,290
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
10日以内出荷
02529135
SDR3-228 MD
2.28
22
45
3
¥
7,290
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
10日以内出荷
02529144
SDR3-229 MD
2.29
22
45
3
¥
7,290
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
10日以内出荷
02529153
SDR3-230 MD
2.3
22
45
3
¥
7,290
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
10日以内出荷
02529162
SDR3-231 MD
2.31
22
45
3
¥
7,290
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
10日以内出荷
02529178
SDR3-232 MD
2.32
22
45
3
¥
7,290
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
10日以内出荷
02529187
SDR3-233 MD
2.33
22
45
3
¥
7,290
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
10日以内出荷
02529196
SDR3-234 MD
2.34
22
45
3
¥
7,290
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
10日以内出荷
02529205
SDR3-235 MD
2.35
22
45
3
¥
7,290
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
10日以内出荷
02529214
SDR3-236 MD
2.36
22
45
3
¥
7,290
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
10日以内出荷
02529223
SDR3-237 MD
2.37
22
45
3
¥
7,290
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
10日以内出荷
02529232
SDR3-238 MD
2.38
22
45
3
¥
7,290
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
10日以内出荷
02529248
SDR3-239 MD
2.39
22
45
3
¥
7,290
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
10日以内出荷
02529257
SDR3-240 MD
2.4
22
45
3
¥
7,290
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
10日以内出荷
02529266
SDR3-241 MD
2.41
22
45
3
¥
7,290
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
10日以内出荷
02529275
SDR3-242 MD
2.42
22
45
3
¥
7,290
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
10日以内出荷
02529284
SDR3-243 MD
2.43
22
45
3
¥
7,290
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
10日以内出荷
02529293
SDR3-244 MD
2.44
22
45
3
¥
7,290
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
10日以内出荷
02529302
SDR3-245 MD
2.45
22
45
3
¥
7,290
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
10日以内出荷
02529318
SDR3-246 MD
2.46
22
45
3
¥
7,290
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
10日以内出荷
02529327
SDR3-247 MD
2.47
22
45
3
¥
7,290
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
10日以内出荷
02529336
SDR3-248 MD
2.48
22
45
3
¥
7,290
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
10日以内出荷
02529345
SDR3-249 MD
2.49
22
45
3
¥
7,290
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
10日以内出荷
02529354
SDR3-250 MD
2.5
22
45
3
¥
7,290
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
10日以内出荷
02529363
SDR3-251 MD
2.51
22
45
3
¥
7,290
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
10日以内出荷
02529372
SDR3-252 MD
2.52
22
45
3
¥
7,290
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
10日以内出荷
02529388
SDR3-253 MD
2.53
22
45
3
¥
7,290
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
10日以内出荷
02529397
SDR3-254 MD
2.54
22
45
3
¥
7,290
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
10日以内出荷
02529406
SDR3-255 MD
2.55
22
45
3
¥
7,290
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
10日以内出荷
02529415
SDR3-256 MD
2.56
22
45
3
¥
7,290
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
10日以内出荷
02529424
SDR3-257 MD
2.57
22
45
3
¥
7,290
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
10日以内出荷
02529433
SDR3-258 MD
2.58
22
45
3
¥
7,290
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
10日以内出荷
02529442
SDR3-259 MD
2.59
22
45
3
¥
7,290
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
10日以内出荷
02529458
SDR3-260 MD
2.6
22
45
3
¥
7,290
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
10日以内出荷
02529467
SDR3-261 MD
2.61
22
45
3
¥
7,290
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
10日以内出荷
02529476
SDR3-262 MD
2.62
22
45
3
¥
7,290
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
10日以内出荷
02529485
SDR3-263 MD
2.63
22
45
3
¥
7,290
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
10日以内出荷
02529494
SDR3-264 MD
2.64
22
45
3
¥
7,290
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
10日以内出荷
02529503
SDR3-265 MD
2.65
22
45
3
¥
7,290
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
10日以内出荷
02529512
SDR3-266 MD
2.66
22
45
3
¥
7,290
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
10日以内出荷
02529528
SDR3-267 MD
2.67
22
45
3
¥
7,290
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
10日以内出荷
02529537
SDR3-268 MD
2.68
22
45
3
¥
7,290
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ