住友電工ハードメタル
チップ CPMT
形状
ひし形80°
材質
DA1000
厚さ(mm)
2.38
切刃長さ(mm)
8
逃げ角(度)
11
チップブレーカ
片面
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
内接円直径(Φmm)
7.94
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41297803
CPMT080202 DA1000
0.2
¥
14,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
41297812
CPMT080204 DA1000
0.4
¥
14,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
41297995
CPMT080208 DA1000
0.8
¥
14,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください