曜日別特売

STRADA SLIM

STRADA SLIM - CATEYE
(1件のレビュー)

ロードバイクに特化することで更に進化した薄型軽量アナログワイヤレスコンピュータ
新たに人気のチェレステカラー「C.グリーン」が登場!
よりスリムなボディに変身し、小型ボディと大きい画面を両立
コンピュータ表面がモードボタンとなる「クリックテック」
不要な計測機能をスキップできるファンクション選択で更に使いやすく
シンプル操作のオートスタート専用モデル
フロントフォークの内側に装着する新型インサイドセンサーで自転車との一体感がアップ
ステムやハンドルバーに手軽に装着できる小型軽量ブラケットが付属

測定項目走行速度、積算距離、走行距離、走行時間、平均速度、最高速度寸法(mm)47×32×12.5質量(g)12バックライト内容量1個
注意
※フロントフォークとスポークの間が広い自転車ではご使用になれない場合があります。(フロントフォークとスポークの間:約12~17mm、センサー(ハンドル回り)とコンピュータ(フォーク)の間:最大600mm)
※SPD-02(薄型スピードセンサー※CC-RD310W付属)が取り付けられない場合は、従来のアナログセンサーSPD-01で対応可能です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11997773CC-RD310Wブラック64-9552-25
7,400
7,398
8,138(税込)
当日出荷
11997782CC-RD310WC.グリーン64-9553-22
7,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11997782
2015-06-08
用途: ビアンキのロードバイク用に購入

同社製品の
「OF-100 アウトフロントブラケット」
と同時に購入しました。
これによりステムの先にサイコンが取り付けられて
視線移動量も少なく、サイコンが確認できます。
のんびりサイクリングには十分な性能ですが
チェレステで、ワイヤレスでケイデンスもはかれる
価格控えめなサイコンが出るともっとうれしいです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする