CAPTAIN STAG
ワイヤーロック90W
ストレートワイヤーロック。
シャッター付。
ウェーブキー3本付
材質
本体:亜鉛合金(カバー:ABS、シリンダー:真鍮、ギボシキャップ:PVC)、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)
質量(g)
267
周長(mm)
980
ワイヤー長(mm)
900
太さ(mm)
12
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75318437
Y-4438
ブラック
¥
1,527
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75318446
Y-4439
ネイビー
¥
1,527
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75318455
Y-4440
オリーブ
¥
1,527
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください