ハンドタップ 左ねじ用 I タイプ (M

ハンドタップ 左ねじ用  I タイプ (M - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
ねじの種類M内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
204件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ径
材質
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40787774HT-LH(左) M17 X 1 P3 先M17---
オープン
取扱い終了
40787783HT-LHヒダリ M17 X 1 P3 ナカ IタイプM17M17高速度工具鋼(HSS)1
オープン
取扱い終了
40787792HT-LHヒダリ M17 X 1 P3 アゲIタイプM17M17高速度工具鋼(HSS)1
オープン
取扱い終了
40787801HT-LH(左) M17 X 1.5 P4 先M17---
オープン
取扱い終了
40787817HT-LHヒダリ M17 X 1.5 P4 ナカ IタイプM17M17高速度工具鋼(HSS)1.5
オープン
取扱い終了
40787826HT-LHヒダリ M17 X 1.5 P4 アゲIタイプM17M17高速度工具鋼(HSS)1.5
オープン
取扱い終了
40787835HT-LH(左) M17 X 2 P3 先M17---
オープン
取扱い終了
40787844HT-LH(左) M17 X 2 P3 中M17---
オープン
取扱い終了
40787853HT-LH(左) M17 X 2 P3 上M17---
オープン
取扱い終了
40787862HT-LH(左) M18 X 1 P3 先M18---
オープン
取扱い終了
40787871HT-LHヒダリ M18 X 1 P3 ナカ IタイプM18M18高速度工具鋼(HSS)1
オープン
取扱い終了
40787887HT-LHヒダリ M18 X 1 P3 アゲIタイプM18M18高速度工具鋼(HSS)1
オープン
取扱い終了
40787896HT-LH(左) M18 X 1.5 P3 先M18---
オープン
取扱い終了
40787905HT-LHヒダリ M18 X 1.5 P3 ナカ IタイプM18M18高速度工具鋼(HSS)1.5
オープン
取扱い終了
40787914HT-LHヒダリ M18 X 1.5 P3 アゲIタイプM18M18高速度工具鋼(HSS)1.5
オープン
取扱い終了
40787923HT-LH(左) M18 X 2 P4 先M18---
オープン
取扱い終了
40787932HT-LHヒダリ M18 X 2 P4 ナカ IタイプM18M18高速度工具鋼(HSS)2
オープン
取扱い終了
40787941HT-LH(左) M18 X 2 P4 上M18---
オープン
取扱い終了
40787957HT-LH(左) M19 X 1 P3 先M19---
オープン
取扱い終了
40787966HT-LHヒダリ M19 X 1 P3 ナカ IタイプM19M19高速度工具鋼(HSS)1
オープン
取扱い終了
40787975HT-LHヒダリ M19 X 1 P3 アゲIタイプM19M19高速度工具鋼(HSS)1
オープン
取扱い終了
40787984HT-LH(左) M19 X 1.5 P3 先M19---
オープン
取扱い終了
40787993HT-LHヒダリ M19 X 1.5 P3 ナカ IタイプM19M19高速度工具鋼(HSS)1.5
オープン
取扱い終了
40788002HT-LHヒダリ M19 X 1.5 P3 アゲIタイプM19M19高速度工具鋼(HSS)1.5
オープン
取扱い終了
40788011HT-LH(左) M19 X 2 P4 先M19---
オープン
取扱い終了
40788027HT-LHヒダリ M19 X 2 P4 ナカ IタイプM19M19高速度工具鋼(HSS)2
オープン
取扱い終了
40788036HT-LHヒダリ M19 X 2 P4 アゲIタイプM19M19高速度工具鋼(HSS)2
オープン
取扱い終了
40788045HT-LH(左) M20 X 1 P3 先M20---
オープン
取扱い終了
40788054HT-LHヒダリ M20 X 1 P3 ナカ IタイプM20M20高速度工具鋼(HSS)1
オープン
取扱い終了
40788063HT-LHヒダリ M20 X 1 P3 アゲIタイプM20M20高速度工具鋼(HSS)1
オープン
取扱い終了
40788072HT-LH(左) M20 X 1.5 P3 先M20---
オープン
取扱い終了
40788081HT-LH(左) M20 X 1.5 P3 中M20---
オープン
取扱い終了
40788097HT-LHヒダリ M20 X 1.5 P3 アゲIタイプM20M20高速度工具鋼(HSS)1.5
オープン
取扱い終了
40788106HT-LH(左) M20 X 2 P4 先M20---
オープン
取扱い終了
40788115HT-LHヒダリ M20 X 2 P4 ナカ IタイプM20M20高速度工具鋼(HSS)2
オープン
取扱い終了
40788124HT-LHヒダリ M20 X 2 P4 アゲIタイプM20M20高速度工具鋼(HSS)2
オープン
取扱い終了
40788133HT-LH(左) M21 X 1 P3 先M21---
オープン
取扱い終了
40788142HT-LHヒダリ M21 X 1 P3 ナカ IタイプM21M21高速度工具鋼(HSS)1
オープン
取扱い終了
40788151HT-LHヒダリ M21 X 1 P3 アゲIタイプM21M21高速度工具鋼(HSS)1
オープン
取扱い終了
40788167HT-LH(左) M21 X 1.5 P3 先M21---
オープン
取扱い終了
40788176HT-LHヒダリ M21 X 1.5 P3 ナカ IタイプM21M21高速度工具鋼(HSS)1.5
オープン
取扱い終了
40788185HT-LHヒダリ M21 X 1.5 P3 アゲIタイプM21M21高速度工具鋼(HSS)1.5
オープン
取扱い終了
40788194HT-LH(左) M21 X 2 P4 先M21---
オープン
取扱い終了
40788203HT P4 LH M21 X 2 ナカM21M21高速度工具鋼(HSS)2
14,200
取扱い終了
40788212HT P4 LH M21 X 2 アゲM21M21高速度工具鋼(HSS)2
14,200
取扱い終了
40788221HT-LH(左) M22 X 1 P3 先M22---
オープン
取扱い終了
40788237HT-LHヒダリ M22 X 1 P3 ナカ IタイプM22M22高速度工具鋼(HSS)1
オープン
取扱い終了
40788246HT-LHヒダリ M22 X 1 P3 アゲIタイプM22M22高速度工具鋼(HSS)1
オープン
取扱い終了
40788255HT-LH(左) M22 X 1.5 P3 先M22---
オープン
取扱い終了
40788264HT-LHヒダリ M22 X 1.5 P3 ナカ IタイプM22M22高速度工具鋼(HSS)1.5
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする