曜日別特売

バインド小ねじ SG付

バインド小ねじ SG付 - OHSATO(大里)バインド小ねじ SG付 - OHSATO(大里)
頭部形状バインド材質穴の形状十字穴表面処理ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応内容量1パック(10個)
全14種類を絞り込む
ねじの呼び
14種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
121204382X4 SGツキM2
オープン
139
153(税込)
翌々日出荷
121204472X5 SGツキM2
200
159
175(税込)
翌々日出荷
121204562X8 SGツキM2
オープン
139
153(税込)
翌々日出荷
121204652X10 SGツキM2
オープン
139
153(税込)
翌々日出荷
121204742.5X4 SGツキM2.5
200
159
175(税込)
翌々日出荷
121204832.5X6 SGツキM2.5
200
159
175(税込)
翌々日出荷
121204922.5X8 SGツキM2.5
200
159
175(税込)
翌々日出荷
121205082.5X10 SGツキM2.5
200
159
175(税込)
翌々日出荷
121205173X6 SGツキM3
200
159
175(税込)
翌々日出荷
121205263X8 SGツキM3
200
159
175(税込)
翌々日出荷
121205353X10 SGツキM3
200
159
175(税込)
翌々日出荷
121205444X6 SGツキM4
200
159
175(税込)
翌々日出荷
121205534X8 SGツキM4
オープン
139
153(税込)
翌々日出荷
121205624X12 SGツキM4
200
159
175(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3987:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする