ピーク検出機能付きデジマチックインジケータ

ピーク検出機能付きデジマチックインジケータ - Mitutoyo(ミツトヨ)

3つのボタンとステータスアイコンで多彩な機能をシンプルに操作できます。
広い液晶視野と新アナログバーを標準搭載。
高速サンプリングレートにより高追従性を実現しています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。

用途ピーク検出機能付測定範囲(mm)12.7電源CR2032×1個電池寿命(通常使用で約)1年※データ処理装置未接続時。電池寿命は、使用回数や使い方により異なります。広範囲行き精度(mm)0.003以下戻り誤差(mm)0.002以下繰返し精密度(mm)0.002以下
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
※【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
最小表示量(mm)
裏ぶた仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12122818ID-C112AX1台2段階切替(0.001/0.01)耳金付き
41,100
取扱い終了
代替品有
12122827ID-C112AXB1台2段階切替(0.001/0.01)
41,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
57656488ID-C112AX(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台2段階切替(0.001/0.01)耳金付き
52,550
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57656497ID-C112AXB(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台2段階切替(0.001mm/0.01mm)
47,880
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40590525ID-C112AX(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台2段階切替(0.001/0.01)耳金付き
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40590534ID-C112AXB(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台2段階切替(0.001/0.01)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75199697ID-C112AX(JCSS校正証明書付)1セット2段階切替(0.001/0.01)耳金付き
53,550
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75202409ID-C112AXB(JCSS校正証明書付)1セット2段階切替(0.001/0.01)
48,880
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付商品注文フロー図
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
12122818ID-C112AX15426034ID-C112AX2ID-C112AX デジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ) 15426034デジマチックインジケータMitutoyo(ミツトヨ)1台
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12122827ID-C112AXB15426050ID-C112AXB2ID-C112AXB デジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ) 15426050デジマチックインジケータMitutoyo(ミツトヨ)1台
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする